Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Article nº : WB975232

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 47,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 47,95 $ ch.
  • Acheter 3+ 44,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 1/2 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 1/2 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 3/4 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 3/4 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/2 « L x 9000'L x 22 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3600'L x 0,02 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ global en polyester, 1/2"L x 3250'L x 28 » d’épaisseur, Noir, qté par paquet : 2

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 5/8"L x 5400'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 5/8"L x 5400'L x 0,03 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/4 « L x 18000'L x 24 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage de qualité machine industrielle™ mondiale, 1/4 « L x 18000'L x 24 » d’épaisseur, 8 x 8 » Core, Blanc

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ global en polyester, 5/8"L x 4000'L x 0,04 » d’épaisseur, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 9000'L x 0,018 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Cerclage industriel™ mondial en polypropylène, 1/2"L x 9000'L x 0,018 » d’épaisseur, 8 » x 8 » Core, Noir

Pac Cerclage Tendeur manuel pour tous les cerclages en plastique jusqu’à 3/4 « Largeur de sangle, Argent

Pac Cerclage Tendeur manuel pour tous les cerclages en plastique jusqu’à 3/4 « Largeur de sangle, Argent

Pac Strapping Polypropylène Kit w / 1000 Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris

Pac Strapping Polypropylène Kit w / 1000 Joints, 9000'L x 1/2 « Bobine de largeur de sangle, Gris

Cette bobine portable en acier est utilisée dans une variété d’applications où une bobine complète d’acier n’est pas nécessaire ou n’est pas pratique. La bobine portative est enroulée dans un carton auto-distribuant.

Caractéristiques :
  • Cerclage en acier massif de 200'L x 5/8"W
  • La résistance à la rupture est de 1470 lb


Poids &Dimensions

  • Poids 9 lbs (4,09 kg)
  • Longueur 200 pi (60,96 m)
  • Épaisseur 20 %"
  • Largeur de la sangle 5/8 en

Détails du produit

  • Description Bobine de rechange en auto distribution de Carton
  • Quantité par paquet 1
  • Marque PAC Strapping
  • Force de rupture 1470 lb/in
  • Recyclables Oui
  • Matériau Acier
  • Style Main-Grade
  • Numéro de référence du fabricant 58X020CP
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Johanan Johanan Johanan

    Date de : Avril 28, 2021

    .
    Votre commentaire :
    .
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Bobine de cerclage en acier portable Pac Strapping avec boîte de distribution automatique, 5/8 « L x 200 'L x 20 " d’épaisseur

Article nº : WB975232

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant