Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit

Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit

Article nº : WB240720

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit
  • Global Industrial™ Splice Kit for Roof Beam

    92,95 $

  • Global Industrial™ 10'L Mounting Angle for Roof Panel

    35,95 $

  • Global Industrial™ 10'L Toit Beam

    199,95 $

Prix : 349,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 349,95 $ ch.
  • Acheter 5+ 329,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 5'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 4'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 2'L x 8'H

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x3

Global Industrial™ Fill-A-Gap Adjustable Panel for 8' Wire Mesh Partition

Global Industrial™ Fill-A-Gap Adjustable Panel for 8' Wire Mesh Partition

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Panneau global de treillis métallique industriel™, 1'L x 8'H

Global Industrial™ Wire Mesh Service Window for 8' Security Room

Global Industrial™ Wire Mesh Service Window for 8' Security Room

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x4

Global Industrial™ Wire Mesh Hinged Door - 8x4

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Corner Post - 8'

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Global Industrial™ Wall Clamp Kit (Contient 3 clips muraux)

Panneau de toit
Comprend les pièces et 5' x 10' panneau de toit. Phoques au large de la cime des pièces de sécurité pour la sécurité et de la sécurité. Aide à prévenir le vol et protège l’équipement valable dans les zones de sécurité. Partitions de maille métallique boulonné ont bâti extra fort et C-Channel et 10 tissé calibre - a décroché, non soudé, dans le cadre - pour la force résistante et amélioré l’apparence. Finition de manteau de poudre grise. Construit de fil de calibre 10 tissé dans un 1-1/2" damiers avec un solide 1-1/4" x 5/8 "x 14 jauge châssis C-Channel. Nécessite Angle de montage pour panneau de toit. (vendu séparément) pour l’installation.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 pi (1,52 m)
  • Hauteur 10 pi (3,05 m)
  • Hauteur nominale 10 pi (3,05 m)
  • Largeur nominale 5 pi (1,52 m)

Détails du produit

  • Type Groupe d’experts
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Style Panneau de toit
  • Numéro de référence du fabricant 240720
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Quel est le poids ?

    Question posée par : Cara, 20, 2018 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Cara, le poids du panneau est lb 38,25 je vous remercie de votre intérêt pour notre produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Splice Kit for Roof Beam

92,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 10'L Mounting Angle for Roof Panel

35,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ 10'L Toit Beam

199,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit

Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit

Article nº : WB240720

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit
    Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit
    Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit
    Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit
    Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit
    Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit
    Global Industrial™ 5' x 10' Panneau de toit
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant