Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir

Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir

Article nº : WB249498

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir
  • Global Industrial™ Steel Uprights, Bleu, 2/Pack

    72,95 $

  • Global Industrial™ Power Strip, 18 points de vente, 15A, 48"L, 15' Cord

    87,95 $

  • Global Industrial™ Bras de moniteur LCD Vesa à écran plat de 10 à 30 pouces, 16 à 3/8 po W, noir

    110,95 $

Prix : 179,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Équilibreur d’outils composites Reelcraft, 3 po L x 4 po P, capacité de 5 lb Noir

Équilibreur d’outils composites Reelcraft, 3 po L x 4 po P, capacité de 5 lb Noir

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 36 » Whiteboard Panel Kit, 48"W, Bleu

Global Industrial™ 48"W Bin Rail - Tan

Global Industrial™ 48"W Bin Rail - Tan

Cette trousse à outils équilibreur comprend 2 chariots roulants de crochet, un rail et des supports de bras en acier 2. Il accepte l’équilibreur d’outils (vendu séparément) pour contenir les outils jusqu’à 10 lb et les faire glisser le long de la piste pour un placement d’un côté à l’autre. Le kit de chenilles s’installe facilement sur le kit vertical (vendu séparément) du banc de production. un kit vertical requis pour l’installation.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)
  • Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)

Détails du produit

  • Description Tool Track et 2 rolling trollies
  • Assemblage requis Oui
  • Type Kit de suivi
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 249498
  • Couleur Noir
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 03, 2020

    Troisième fois un charme
    Votre commentaire :
    Forfait original manquait la barre verticale horizontale, troisième essai était un charme, le service à la clientèle en ligne était terrible, une fois que j’ai contacté le service à la clientèle via téléphone, nous avons tout obtenu correct.
  • Reviewer : Ben

    Date de : Mai 06, 2019

    Bien fait
    Votre commentaire :
    Grand Kit de rail d’équilibreur d’outil, je souhaite juste que c’était la même couleur que les jambes et les montants (bleu). Semble un peu hors de la place, mais évidemment que c’est juste cosmétique.
  • Reviewer : Doug

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent une fois qu’il est mis en place
    Votre commentaire :
    Une fois que cette chose est en place, il fonctionne comme prévu. Il est un peu difficile de se mettre en place. Après avoir réglé il vers le haut, pas de problèmes et suffisamment fiable.
  • Reviewer : Jon W

    Date de : Avril 23, 2019

    Trousse à outils Balancer Track
    Votre commentaire :
    Il était très facile à installer. Notre production s’est améliorée de 75 %.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Steel Uprights, Bleu, 2/Pack

72,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Outil équilibreur

469,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir

Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir

Article nº : WB249498

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir
    Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir
    Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir
    Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir
    Global Industrial™ Tool Balancer Track Kit, 72"W, Noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant