Prix : 279,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Être flexible et s’adapter à chaque situation, s’adapter à votre auditoire. Idéal pour les présentations ne nécessitant aucun équipement de soutien. 20" W x 16" plate-forme de lecture D s’incline de 0º à 70º. Hauteur podium peut être réglé manuellement de 30" à 44". Bois laminé avec moulure en T noir. Robuste en acier noir avec pattes de nivellement. Finition acajou.
Poids &Dimensions
- Profondeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 29-1/2 à 46 in
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Marque Safco
- Assemblage requis Oui
- Description Support d’enceinte réglable - acajou
- Roulettes/Glisses/Roues Pattes de nivellement
- Matériau Panneau de particules meubles Grade
- Couleur Brun
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Supreme Anti Fatigue Mat 3/4 » Thick 2' x 3' Noir
Article nº : B2395847
Pas encore évalué
365,95 $
195,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
779,00 $
439,95 $
Support d’enceinte réglable - acajou
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires