Prix : 759,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 759,00 $ ch.
- Achetez 6-10 719,00 $ ch.
- Acheter 11+ 695,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le fichier de rouler Mobile est une solution organisation économique parfaite pour les travaux en cours. Votre fichier Roll est séduisante et robuste, construit de panneaux de particules avec une séduisante vinyle stratifié finition. Facilement mobile avec roulettes de 2", votre fichier rend votre bureau un espace de travail multitâche. Dotée d’une conception de la tribune avec des tubes carrés pour soucis vidés de leur contenu. L’Assemblée est rapide et facile. Comprend des compartiments 8. Dimensions du compartiment : 7" W x 7" D.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Profondeur 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur 29-1/4 po (74,3 cm)
- Poids 43 lbs (19,55 kg)
- Largeur minimale 30-1/4 po (76,84 cm)
- Profondeur min. 15-3/4 po (40,01 cm)
- Hauteur minimale 29-1/4 po (74,3 cm)
- Profondeur maximale 15-3/4 po (40,01 cm)
- Taille du compartiment 7 x 7 po
- Largeur de poche 7 in (17,78 cm)
- Hauteur de la poche 7 in (17,78 cm)
- Largeur maximale 30-1/4 po (76,84 cm)
- Capacité de poids 50 lbs (22,73 kg)
- Hauteur maximale 29-1/4 po (74,3 cm)
Détails du produit
- Type de construction À assembler
- Nombre de compartiments 8
- Type Fichier Roll
- Marque Safco
- Type de base Mobile
- Matériau Panneau de particules
- Numéro de référence du fabricant 3045
- Couleur Blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
539,00 $
254,95 $
279,95 $
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Safco® Tube de rangement pour classeurs en rouleau, 23-1/2"W, blanc
Article nº : B197595
Pas encore évalué
469,95 $
Safco® Rangement mobile pour rouleaux de dossiers à 8 compartiments, 30-1/4 po L, blanc
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires