Souvent achetés ensemble
Prix : 539,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 539,00 $ ch.
- Achetez 6-10 509,00 $ ch.
- Acheter 11+ 495,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Le laminage Blueprint Mobile Stand est parfait pour vos fichiers de plan d’action qui ont besoin de mobilité, d’accessibilité et facilité d’utilisation. Acier de forte épaisseur télescopique construction canal s’ajuste en hauteur et en profondeur. Laminage Blueprint Stand comprend une douzaine cintres de pivot chromé que swing horizontal pour permettre un accès facile aux dessins caractéristiques quatre 3" roulements à billes roulettes pivotantes avec un dispositif de verrouillage pour les roulettes arrière des grilles. Support de plan roulant à utiliser avec des pinces de 18 à 42 po de longueur (vendues séparément) et des tailles de feuille jusqu’à 60 po de long. Capacité maximale est 1200 feuilles. Fini dans une finition de manteau de poudre beige sable durables. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 à 43 pouces
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 45 à 60 pouces
- Largeur minimale 28 in (71,12 cm)
- Profondeur min. 27 in (68,58 cm)
- Hauteur minimale 45 in (114,3 cm)
- Profondeur maximale 27 in (68,58 cm)
- Largeur maximale 43 in (109,22 cm)
- Hauteur maximale 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Description Pivot
- Type de construction À assembler
- Comprend 12 supports de pivot pour cintres
- Type Rack mobile
- Marque Brookside Design
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant MRWH
- Couleur Blanc
- Roulettes Oui
Garantie
- Garantie Durée de vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : JOHN
Date de : Mars 17, 2023
-
Reviewer : WILLIAM
Date de : Août 15, 2021
Votre commentaire :
Blueprint &supports étaient très bien. se sont réunis facilement. Tout comme le premier que j’ai encore. -
Reviewer : SUSAN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Récemment, nous avons déménagé notre bureau de petite entreprise dans notre maison. Nous sommes une entreprise de formation et avait beaucoup de fournitures pour les classes, que nous sommes maintenant stocker hors site dans une unité de stockage, AKA SO. Une des choses que nous sauvegardons sont 36 x 24 cartes. Ils ont roulé et stockés dans des tubes en carton. C’était vraiment une douleur d’avoir à déroulé les charts chaque fois que j’avais besoin de les utiliser. Il s’agit de la solution parfaite. Nous avons eu seulement un petit espace pour mettre le panier. Nous avons effectivement fini il debout sur le bureau et ne pas utiliser les roues.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
129,95 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 269,00 $
579,00 $
759,00 $
Économisez 239,05 $ avec ce produit comparable
Interion® BluePrint Rack mobile avec 12 supports pivotants, 26-1/2"W, blanc
Article nº : 240169
Expédition en un jour ouvrable
299,95 $
comparer les élémentsBrookside Design Étagère de rangement mobile Blueprint, 43 po L, blanc
539,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires