Souvent achetés ensemble
Prix : 209,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 209,95 $ ch.
- Achetez 6-10 199,95 $ ch.
- Acheter 11+ 189,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Profilés extrudés en aluminium anodisé pinces tiendra jusqu'à 100 feuilles en toute sécurité sans poinçonnage ou agrafage. Interne en acier à ressort maintient la pince ouvert pour faciliter le chargement. Lourds chromé acier aile boutons ouvrir et fermer la pince. Pince en acier plaqué chrome comprend un ressort pour le fixer sur les supports de pivot. Comprend snap-on porte-étiquette en plastique transparent. Colliers de serrage sont comparables avec des produits de tous les autres fabricants majeurs. Sold in package quantity of 6. Limited Lifetime Warranty.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Largeur minimale 18-1/2 po (46,99 cm)
- Profondeur min. 3/4 en
- Hauteur minimale 2 in (5,08 cm)
- Profondeur maximale 3/4 en
- Largeur maximale 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur maximale 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Type Pinces de suspension
- Marque Brookside Design
- Quantité par paquet 6
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PC618
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Durée de vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Casey
Date de : Juillet 30, 2019
-
Reviewer : Michael
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bien travaillé pour ce dont j’ai besoin et le prix était le meilleur que j’ai vu n’importe où. -
Reviewer : Barbu de Kate
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
C’est sur la sixième fois de commander ces clips de pendaison. Ils fonctionnent parfaitement et vous avez le meilleur prix sur internet.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support de rangement mural Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 30 po, 23 po L, blanc
Article nº : 298696
Pas encore évalué
469,95 $
579,00 $
759,00 $
254,95 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 269,00 $
Pince de suspension Brookside Design pour support de rangement Blueprint, 18-1/2"W, argent
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires