Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 165,95 $ ch.
- Achetez 6-10 159,95 $ ch.
- Acheter 11+ 149,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les pinces durables construites en acier saisissent et retiennent les documents en toute sécurité pour faciliter le stockage et l’accessibilité. Finition traditionnelle de couleur argentée dispose d’un look industriel et se sentent qui convient pour les bureaux et les studios. Disponible en quantités de paquets de 6. Garantie limitée de 1 ans. Mesures 2 » H x 30 » W x 3/4 » D.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 3/4 en
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Largeur minimale 3/4 en
- Profondeur min. 3/4 en
- Profondeur maximale 3/4 en
- Largeur maximale 3/4 en
Détails du produit
- Description Plan directeur / Flat File Storage pinces
- Type Pinces de suspension
- Quantité par paquet 6
- Marque Interion par Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 316108
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
299,95 $
129,95 $
Support de rangement mural Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 30 po, 23 po L, blanc
Article nº : 298696
Pas encore évalué
469,95 $
579,00 $
759,00 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 269,00 $
Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 30"W, argent, paquet de 6
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires