Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc

Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc

Article nº : WB316111

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
  • Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 30"W, argent, paquet de 6

    140,95 $

  • Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6

    299,95 $

  • Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6

    185,95 $

Prix : 219,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 219,95 $ ch.
  • Achetez 6-10 209,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 199,95 $ ch.

Quantité

Le Centre de plan mobile interion™ extensible est conçu pour des plans, des plans de plans, des cartes et d’autres documents grand format. Le cadre est en acier forgé dans un design compact qui maintient les fichiers ensemble dans un arrangement sécurisé et soigné où les installations et les studios nécessitent un stockage d’impression bleu mobile, accessible et fiable. Ce centre de plan mobile est réglable en hauteur et comprend une zone de suspension télescopique et la base pour permettre une flexibilité avec la taille des plans destinés au stockage. Les roues en roulettes assurent la facilité de transport d’un lieu de travail à un autre. Panier de fichiers uniquement. Clamps en surplomb vendus séparément. Choisissez parmi des ensembles de pinces de 24, 30 po ou 36 po de large. Finition couleur beige donne un look professionnel et la sensation qui convient à tous les environnements. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16 in (40,64 cm)
  • Profondeur 26 à 38 pouces
  • Hauteur 39 à 53 pouces
  • Largeur minimale 16 in (40,64 cm)
  • Profondeur min. 26 in (66,04 cm)
  • Hauteur minimale 39 in (99,06 cm)
  • Profondeur maximale 38 in (96,52 cm)
  • Largeur maximale 16 in (40,64 cm)
  • Hauteur maximale 53 in (134,62 cm)

Détails du produit

  • Description Levée de chute
  • Type de construction À assembler
  • Comprend Panier de fichier uniquement
  • Type Rack mobile
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Type de base Mobile
  • Numéro de référence du fabricant 316111
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc

Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc

Article nº : WB316111

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant