Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6

Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6

Article nº : WB316109

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
  • Support de rangement mural Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres, 23 po L, blanc

    165,95 $

  • Pinces suspendues de 42 po pour support mobile à bleus – ensemble de 6

    299,95 $

  • Rack mobile extensible Interion™, 16"W, blanc

    215,95 $

Prix : 179,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 179,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 165,95 $ ch.

Quantité

Plan de grande capacité et pinces à fichiers plats saisir et tenir les documents dans une position sûre et facile d’accès. Finition traditionnelle de couleur argentée dispose d’un look industriel et se sentent qui convient pour les bureaux et les studios. Disponible en quantités de paquets de 6. Garantie limitée de 1 ans. Mesures 2 » H x 24 » W x 3/4 » D.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 3/4 en
  • Hauteur 2 in (5,08 cm)
  • Largeur minimale 3/4 en
  • Profondeur min. 3/4 en
  • Profondeur maximale 3/4 en
  • Largeur maximale 3/4 en

Détails du produit

  • Description Plan directeur / Flat File Storage pinces
  • Type Pinces de suspension
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Interion par Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 316109
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6

Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6

Article nº : WB316109

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 24"W, argent, paquet de 6
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant