Prix : 129,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 129,95 $ ch.
- Achetez 6-10 125,95 $ ch.
- Acheter 11+ 119,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Pinces suspendues:
Model B197350 - 18" Pinces suspendues
Model B197351 - 24" Pinces suspendues
Model B197352 - 30" Pinces suspendues
Model B197353 - 36" Pinces suspendues
Model B197454 - 42" Pinces suspendues
Poids &Dimensions
- Largeur 19 à 43-3/4 in
- Profondeur 11-3/8 po (28,89 cm)
- Hauteur 7-7/8 po (20 cm)
- Largeur minimale 1-1/4 po (3,18 cm)
- Profondeur min. 11-3/8 po (28,89 cm)
- Hauteur minimale 7-7/8 po (20 cm)
- Profondeur maximale 11-3/8 po (28,89 cm)
- Largeur maximale 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur maximale 7-7/8 po (20 cm)
Détails du produit
- Description Levée de chute
- Type de construction Assemblé
- Comprend Support de mur seulement
- Type Support mural
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5030
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Pinces de suspension Interion™ pour support de rangement Blueprint, 30"W, argent, paquet de 6
Article nº : 316108
Pas encore évalué
165,95 $
Support de rangement mural Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 30 po, 23 po L, blanc
Article nº : 298696
Pas encore évalué
469,95 $
579,00 $
759,00 $
299,95 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 269,00 $
Safco® Support mural abattable/relevable, 43-3/4 po L, brun
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires