Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 265,95 $ ch.
- Achetez 6-10 249,95 $ ch.
- Acheter 11+ 239,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Colliers de serrage Easy-to-use plan poignée documents solidement. Boutons à ailettes métalliques et métalliques à ressort clips de montage permettent de documents plan être ajoutés et supprimés facilement. Ces modèle Flat File pinces sont interchangeables avec les systèmes d’autres fabricants.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur min. 36 in (91,44 cm)
- Profondeur maximale 36 in (91,44 cm)
- Largeur maximale 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Description Pinces
- Type Pinces de suspension
- Marque Brookside Design
- Quantité par paquet 6
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant PC-636
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Durée de vie
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VAHAGN (VAHAGN)
Date de : Mai 07, 2021
-
Reviewer : Doug
Date de : Août 06, 2019
Votre commentaire :
exactement comme prévu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
129,95 $
Support de rangement mural Blueprint d’Interion™ avec 12 cintres et pinces de suspension de 12 à 30 po, 23 po L, blanc
Article nº : 298696
Pas encore évalué
469,95 $
579,00 $
759,00 $
Brookside Design Ensemble de support mural de rangement Blueprint Drop Lift avec pinces de 36 po, 38 po L, blanc
Article nº : B991214
Pas encore évalué
645,00 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 269,00 $
Pince de suspension Brookside Design pour support de rangement Blueprint, 36 po L, argent
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires