Prix : 975,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 975,00 $ ch.
- Achetez 6-10 925,00 $ ch.
- Acheter 11+ 889,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Fermez la porte manuelle - 6 gallons
Ces armoires de sécurité inflammables compact sont conçus pour empiler facilement sur le dessus d’autres armoires de sécurité pour la capacité de stockage accrue. Armoires de sécurité compact sont facilement installés sur un comptoir ou sur autres armoires de sécurité. Fait à l’aide de tous soudés, à double paroi en acier de calibre 18 pour plus de puissance. Portes d’armoires sont faites avec 18 jauge intérieur et extérieur de calibre 14 pour une résistance accrue et protection contre l’incendie. Double paroi en acier caractéristiques 1-1/2" isolant de l’espace aérien. Armoires inflammables respectent ou dépassent la norme NFPA inflammables liquides stockage Code #30 et la norme OSHA pour stockage de classe I, II et III des liquides. Double 2" flamme suppresseur d’aération peut se connecter à un système d’échappement pour maintenir une température sécuritaire. Armoires de rangement de sécurité incluent une prise de terre intégrée et réglable en caoutchouc plafonné pieds de nivellement. Armoire inflammable a seuil de preuve porte de fuite 2". Les portes comportent une auto mécanisme qui engage le point 3 de blocage sans rotation de la poignée de verrouillage. Très visible trilingue AVERTISSEMENT signe sur la porte permet d’avertir le personnel des dangers possibles. Lourds 4" charnières avec goupilles en laiton robuste offrent une sécurité supplémentaire. Chasse d’eau, manche de pagaie empêche la capture accidentelle ou frapper. Armoires de sécurité inflammables ont une poudre jaune manteau fini et le rayon des bords pour la sécurité. Manuel de fermer porte ne se ferme pas automatiquement. Garantie limitée d’un an 10.
Certains États et municipalités peuvent exiger des portes à fermeture automatique sur les armoires de sécurité inflammables. Cette armoire a des portes à fermeture manuelle, veuillez consulter vos ordonnances locales avant d’acheter.
Poids &Dimensions
- Largeur 23 in (58,42 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Poids 165 lbs (75 kg)
- Jauge 14 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Type de handle Encastré
- Capacité 6 gal (22,71 l)
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 1
- Type Armoire pour matériaux inflammables
- Marque Global Industrial
- Type de porte Fermeture manuelle
- Type de base Pieds de nivellement
- Matériau Acier
- Style Empilable
- Capacité des étagères 350 lbs (159,09 kg)
- Numéro de référence du fabricant 240966
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications OSHA
- Respecte le code de liquide inflammable #30 National Fire Protection Association.
- Rencontre de l’Occupational Safety and Health Administration standard 1910.106.
- Approuvés par Factory Mutual System.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
509,00 $
Global Industrial™ Cylinder Storage Cabinet DBL Door Vertical, 18 Cylinder Cap., Manuel Close
Article nº : 270255
Pas encore évalué
1 585,00 $
Armoire corrosive à l’acide Global Industrial™ de 45 gallons, fermeture manuelle, 2 portes, 43 po L x 18 po P x 65 po H
Article nº : 316067
Pas encore évalué
1 859,00 $
Global Industrial™ Peinture et Cabinet de stockage d’encre - 24 Gallon - Manuel Fermer 43"W x 12"D x 44"H
Article nº : 316063
Pas encore évalué
1 199,00 $
Justrite® sécurité pouvez taper j’ai - un Gallon en acier galvanisé, rouge, 7110100
Article nº : 420200
Pas encore évalué
86,95 $
Global Industrial™ Stackable Inflammable Cabinet, Manuel Close Single Door, 6 Gal.,23"Wx18"Dx22"H
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires