Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Sécurité échelle Extension

Sécurité échelle Extension

Article nº : WBB204623

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 429,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poste de sécurité télescopique TSP-1 Acudor

Poste de sécurité télescopique TSP-1 Acudor

Matériel galvanisé Hatch - 48 x 48

Matériel galvanisé Hatch - 48 x 48

Panneau d’accès métallique polyvalent, serrure à clé, blanc, 22 po l x 22 po H

Panneau d’accès métallique polyvalent, serrure à clé, blanc, 22 po l x 22 po H

Multi Purpose panneau métallique, serrure de came, blanc, 22" W x 22" H

Multi Purpose panneau métallique, serrure de came, blanc, 22" W x 22" H

Elmdor Fire Rated, Serrure à cylindre à couche première non isolée, 12x12

Elmdor Fire Rated, Serrure à cylindre à couche première non isolée, 12x12

SLE-Y assure la sécurité d’être en mesure d’obtenir une prise ferme alors qu’il montait en ou hors d’une zone accessible par une échelle de montée. Construction entièrement soudée. Pour un montage à trappes dans le toit. Finition jaune. 8-3/4" W x 8-3/4" H bride Dimensions extérieures. 8-3/4" W x 24 H « D x 8-3/4 » retour des Dimensions de la bride.

Poids &Dimensions

  • Hauteur totale du cadre 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Profondeur d’ouverture 24 in (60,96 cm)
  • Largeur 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Largeur d’ouverture 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Hauteur d’ouverture 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Hauteur 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Largeur totale du cadre 8-3/4 po (22,23 cm)
  • Poids 18 lbs (8,18 kg)

Détails du produit

  • Description Sécurité échelle Extension
  • Marque Acudor
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant SLE-Y
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 150,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ Powder Coated, Steel Roof Hatch Safety Extension Poignée

Article nº : 713157

(2)

Expédition en un jour ouvrable

279,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Sécurité échelle Extension

Sécurité échelle Extension

Article nº : WBB204623

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant