Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Article nº : WB246340

(10)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
  • Global Industrial™ Conduit flexible ignifuge pour ventilateur de 8 », 16'L, jaune

    165,95 $

  • Global Industrial™ Conduit flexible ignifuge pour ventilateur de 8 », 32'L, jaune

    199,95 $

Prix initial : 279,95 $

Prix promotionnel: 251,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 16', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 12 », conduit flexible 32', 2 vitesses, 1640 CFM, 3/8 HP

Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 36 », 13 300 CFM, 2/3 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 36 », 13 300 CFM, 2/3 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7 700 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7 700 CFM, 1/4 HP, 1 phases

Global Industrial™ ventilateur portable 16 », 2 vitesses, 2850 CFM, 1 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 16 », 2 vitesses, 2850 CFM, 1 HP

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur de soufflante à tambour inclinable portable Global Industrial™ 24 », 7700 CFM, 1/3 HP, 1 phases

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur mural oscillant Global Industrial™ 30 » Deluxe, 3 vitesses, 10 000 CFM, 1/2 HP

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur continental Dynamics® 30 » Premium Wall Mount, moteur TEAO, 2 vitesses, 11 500 CFM, 120V, 1/2 HP

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Ventilateur de station de travail industrielle Global Industrial™ 12 », 1 855 CFM, 1/15 HP, 1500 RPM

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Global Industrial™ LED Dock Light w / 40 « Bras, 20W, 1800 Lumens, 5000K, Interrupteur Marche / Arrêt, Cordon 9 '

Les fans de gaz d’échappement aide ventiler et à refroidir les bouches d’égout, des chars et des vides sanitaires. Effectuée à l’aide de logement en acier durable avec une finition jaune. Les ventilateurs de ces deux vitesses sont léger et portable avec une poignée facile transporter. Protège-lames en acier laqué époxy entourent le boîtier pour la sécurité. Pieds en caoutchouc sur base aide réduire bruit et les vibrations. La plage de température ambiante de travail de ce modèle est de 0 à 40 ° C (32 à 104 ° F). Comprend 10' L cordon d’alimentation. 120V. ETL, cETL répertorié et conforme à la norme UL507. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans. Puissances en chevaux de note basé sur la vitesse/charge maximale.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 12 in (30,48 cm)
  • Poids 16 lbs (7,27 kg)
  • Diamètre du ventilateur 8 in (20,32 cm)
  • Longueur du cordon 10 pi (3,05 m)
  • Profondeur 9 in (22,86 cm)

Détails du produit

  • Nombre de lames 7
  • Type de lame Alliage d’aluminium
  • Emplacement de montage Free-Standing
  • Nombre de vitesses 2
  • Assemblage requis Non
  • Ampérage 1 375 A
  • TR/MIN 3300 tr/min
  • Puissance en watts 165 W
  • Type Ventilateur portable
  • Quantité par paquet 1
  • Type de lecteur Entraînement direct
  • Matériau Acier
  • CFM Faible 485 CFM
  • T/mn élevé 3 300 tr/min
  • CFM 485/570 CFM
  • Tension 120 V
  • Puissances en chevaux 1/8 HP
  • Phase 1
  • CFM haute 570 CFM
  • Type de moteur Entièrement fermé
  • Oscillant/Non oscillant Non-oscillant
  • Type de cordon d’alimentation DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL
  • Watts 165 W
  • Marque Global Industrial
  • Température ambiante maximale 104 ° F
  • Décibels 80
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 246340
  • Couleur Jaune
  • Type de ventilateur Industriel

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications ETL, cETL Listed, OSHA & UL507 Compliant
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    8
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : EKRAM (EKRAM)

    Date de : Mai 30, 2020

    Grande
    Votre commentaire :
    Je l’ai utilisé dans mon cabinet dentaire pour la pression négative dans la salle d’hygiène , fonctionne très bien.
  • Reviewer : Wade

    Date de : Novembre 17, 2019

    Grand petit ventilateur
    Votre commentaire :
    Fonctionne bien pour le dégagement d'une petite pièce tout en pulvérisant la peinture
  • Reviewer : Timothy

    Date de : Septembre 14, 2019

    bon ventilateur, mais les voyages électriques breaker beaucoup
    Votre commentaire :
    Le ventilateur se déplace beaucoup d'air et est raisonnablement calme. Mais comme la plupart des gens, si vous ventilez un endroit qui n'a pas un point de vente à proximité et vous avez besoin d'un cordon ext., même un de guage adéquat ne fonctionnera pas parce que chaque fois que vous débranchez le cordon ext., le cordon du ventilateur trébuche son propre GFCI interne et puis vous avez réinitialiser à chaque fois . Donc, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle rallonge avec elle. Comme le cordon sur le ventilateur ne fait qu'environ 10' de long, il est très limité. Cela limite considérablement son utilisation, sauf si vous avez une prise juste là.
  • Reviewer : Todd

    Date de : Avril 23, 2019

    Fiabilité en question
    Votre commentaire :
    Je dirai souffleur se déplace beaucoup d’air. Beaucoup de capacité d’évacuation un 14 x 24 boutique. Cependant, durant les startups demi-douzaine 1st, c’est très lent à se mettre au diapason. Le temps nous dira...
  • Reviewer : PATRICK

    Date de : Avril 23, 2019

    ventilation du sous-sol.
    Votre commentaire :
    mettre en place dans le sous-sol d’évacuation par la fenêtre. a 2 jours et que l’air moisi avait disparu.
  • Reviewer : Michael S.

    Date de : Avril 23, 2019

    Global est grand
    Votre commentaire :
    J’ai commandé ce ventilateur de Global Ind et le processus de commande a été extrêmement rapide et facile, ma commande a été livrée en un temps record. Le ventilateur, il est l’auto est tout ce que j’ai pensé qu’il serait, aurait arrêté de Global Ind pour tout et à tous mes besoins. Merci Global.
  • Reviewer : Karl J

    Date de : Avril 23, 2019

    Ventilateur portable, 8 po diam.
    Votre commentaire :
    Ventilateur fonctionne très bien ont eu pendant trois jours d’affilée sans problèmes, j’en profite pour évacuer mon sous-sol. Ventilateur a 2 vitesses rapides et plus rapides
  • Reviewer : Phyllis

    Date de : Avril 23, 2019

    Ventilateur haute prestation
    Votre commentaire :
    Ce ventilateur est utilisé pour enlever le gaz Radon un sous-sol et il semble être un excellent travail.
  • Reviewer : Darrell Murray

    Date de : Avril 23, 2019

    Cheval de travail
    Votre commentaire :
    Ce ventilateur a couru sans cesse pendant trois mois. Pour le prix, c’est un cheval de travail.
  • Reviewer : Tom Bradshaw

    Date de : Avril 23, 2019

    ventilateur 8 pouces de diamètre
    Votre commentaire :
    Le produit opère presque continuellement depuis plusieurs jours maintenant sans problème. Met hors courant d’air comme annoncé. Très heureux avec le produit. Il semble être bien construit.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP

Article nº : WB246340

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Global Industrial™ ventilateur portable 8 », 2 vitesses, 570 CFM, 1/8 HP
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant