Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Croix Guard® Ada conforme rampes pour garde Dog® 3 Ch - bleu, qté par paquet : 2

Montré avec le protecteur de câble

Croix Guard® Ada conforme rampes pour garde Dog® 3 Ch - bleu, qté par paquet : 2

Article nº : WBB360000

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

ea 1 549,00 $.

Prix: 3 098,00 $ / Pkg of 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Croix Guard® ADA Rail pour garde Dog® CPRP-3GD-DO - Orange

Croix Guard® ADA Rail pour garde Dog® CPRP-3GD-DO - Orange

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Powerback® gaine de caoutchouc - 5 pi 3 grandes CH

Powerback® gaine de caoutchouc - 5 pi 3 grandes CH

Protège-câble 5-canal généraliste, 36" L x 17-1/4" W x 1-15/16 « H, jaune/Orange

Protège-câble 5-canal généraliste, 36" L x 17-1/4" W x 1-15/16 « H, jaune/Orange

Guard Dog® à profil discret, 5 CH - Couvercle orange/Base noire

Guard Dog® à profil discret, 5 CH - Couvercle orange/Base noire

Croix Guard® ADA Rail pour garde Dog® CPRP-5GD - jaune

Croix Guard® ADA Rail pour garde Dog® CPRP-5GD - jaune

Traverser Guard® Ada conforme rampes pour garde Dog® 3 Ch baisse - bleu, qté par paquet : 2

Traverser Guard® Ada conforme rampes pour garde Dog® 3 Ch baisse - bleu, qté par paquet : 2

Croix Guard® ADA rampes conforme pour garde Dog® 5 CH - bleu

Croix Guard® ADA rampes conforme pour garde Dog® 5 CH - bleu

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio

Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio

Croix-Guard® ADA conforme rampes pour la fonction des canaux Guard Dog® 3 une pente douce, rampes antidérapantes et une note de service intensif pour fournir un point de passage sûr pour les fauteuils roulants et des véhicules avec des petites roues, chariots, chariots élévateurs et camions lourds. Ils sont compatibles avec certains protecteurs de câble Guard Dog® et le secondeur. Ces légers, 36" modulaires, larges rampes conforme ADA fixer rapidement à un ou plusieurs dispositifs de protection tout en permettant l’accessibilité aux câbles et cordons. Installation d’une seule personne - aucun outil nécessaire. (Bleu)

Poids &Dimensions

  • Largeur 34-13/16 po (88,42 cm)
  • Hauteur 2-7/8 po (7,3 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)

Détails du produit

  • Température de fonctionnement -40° F à 120° F
  • Capacité 20, 150 lbs/pneu
  • Type Rampe de ADA
  • Pour une utilisation avec Garde Dog® 3 CH
  • Marque Jeu de dames produits industriels
  • Quantité par paquet 2
  • Nombre de canaux 3
  • Matériau Uréthane
  • Numéro de référence du fabricant CPRP-3GD-BLU
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Croix Guard® Ada conforme rampes pour garde Dog® 3 Ch - bleu, qté par paquet : 2

Croix Guard® Ada conforme rampes pour garde Dog® 3 Ch - bleu, qté par paquet : 2

Article nº : WBB360000

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant