3,49 $ ch.
Prix: 125,64 $ / Pkg de 36
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 125,64 $ /pkg.
- Acheter 3+ 115,20 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ruban d’emballage thermofusible de qualité production utilisé pour créer des fermetures instantanées sur des cartons de poids moyen dans les environnements de fabrication et d’expédition quotidiens. Pour les applications manuelles ou automatisées de scellage de cartons industriels, HP 200® offre une excellente puissance de maintien et des performances supérieures.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Grade à usage de production, bande d’emballage moyenne
- Liaison instantanée et permanente à un large éventail de substrats et de surfaces
- Communiqué spécial enduit pour force cohérente et bas déroulez le rouleau
- Exécute de manière fiable à la base à la consommation de bande efficace
- Disponible dans une variété de couleurs
- Normes applicables: ASTM D 1974-98 (2003); CID A-A-1684C; CONTACT indirect FDA CFR 21, 175,105'; CONTACT indirect de la FDA CFR 21, 177,152 (Blanc non conforme aux normes de contact indirect de la FDA)
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Résistance à la traction 27 lb/in
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 55 yd (50,29 m)
- Épaisseur mil 1,9
Détails du produit
- Description Bande d’économie
- Plage de température d’application 35° - 110° F °F
- Température de service 20-150° F
- Nom/numéro du modèle HP 200
- Type Ruban thermofusible
- Quantité par paquet 36
- Marque Shurtape
- Droit de bande Lumière
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 207144
- Pourcentage d’allongement 150
- Couleur Effacer
Référence de pièce concurrente
- Référence d’élément Uline S-746
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Stacy
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Rob
Date de : Juin 04, 2013
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban pour fermer les boîtes de carton Shurtape® HP 200, 2 po x 55 verges, 1,9 mil, transparent, qté par paquet : 36
3,49 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires