Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee® 49-22-1129 12 Pc. Sawzall® Blade Set

Milwaukee® 49-22-1129 12 Pc. Sawzall® Blade Set

Article nº : WBB379929

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 56,95 $

Quantité

Milwaukee 12 Pc. Sawzall® Blade Set, 49-22-1129

L® 12 pièces de Lames Sawzall® de Milwaukee présente un assortiment de nos lames de démolition les plus populaires pour un large éventail d’applications professionnelles. Les lames de démolition de Milwaukee® sont plus épaisses pour une durabilité maximale et plus grandes pour les coupes plus droites. L’ensemble dispose de l’Ax™ pour couper le bois encastré d’ongle, The Wrecker™ pour la coupe de démolition à usage général, et the Torch® pour la coupe de métal. L’ensemble comprend également un boîtier durable innovant de chantier pour le stockage pratique de lame.

    Caractéristiques :
  • Inclut de nouvelles lames de bois avec NAIL GUARD ™ et FANG TIP ™.
  • NAIL GUARD ™ combine un modèle agressif de 5 TPI pour une coupe plus rapide, avec un design unique qui protège contre les fractures dentaires.
  • Le FANG TIP ™ la conception mord dans le bois au premier contact pour un plongeon plus rapide.
  • Stock de lame plus épais pour une durabilité maximale.
  • Profil de lame de 1" de haut pour les coupes plus droites.
  • L'angle de double soulagement réduit le stress dentaire pendant une longue durée de vie.
  • Matrix II denture bi-métal pour une plus grande durabilité.
  • Le boîtier de stockage durable de chantier s’ajuste pour contenir jusqu’à 9 « lames.
Includes: Quatre (4) 6" 18 TPI La torche® lames, Deux (2), 6" 8 TPI Le Wrecker™ lames, Deux (2) 6" 5/8 TPI Les lames d’Ax™, Deux (2) 9" 5/8 TPI Les lames d’Ax™, Deux (2) 9" 14 TPI Les lames de torche®, One (1) Conteneur de stockage

Poids &Dimensions

  • Largeur de lame Divers en
  • Hauteur 12
  • Epaisseur de la lame Divers en
  • Longueur de la lame Divers en

Détails du produit

  • Pour une utilisation avec Divers
  • Dents par pouce 5/18
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Milwaukee
  • Matériau Bi-Metal
  • Numéro de référence du fabricant 49 22-1129
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
Milwaukee® 49-22-1129 12 Pc. Sawzall® Blade Set

Milwaukee® 49-22-1129 12 Pc. Sawzall® Blade Set

Article nº : WBB379929