Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Designs™ bois bloquer Cart - trois côtés

Designs™ bois bloquer Cart - trois côtés

Article nº : WBB385124

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 329,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 329,95 $ ch.
  • Acheter 6+ 315,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Mélodie pile chaise - noir

Mélodie pile chaise - noir

Virco® 9018 Series™ classique en classe chaise - noir ventilé retour, qté par paquet : 4

Virco® 9018 Series™ classique en classe chaise - noir ventilé retour, qté par paquet : 4

Chaise de salle de classe Virco® 9018 Series™ classique - dossier bleu marine à fentes, qté par paquet : 4

Chaise de salle de classe Virco® 9018 Series™ classique - dossier bleu marine à fentes, qté par paquet : 4

Le chariot bloc trois faces a un côté ouvert pour le stockage facile block et comprend roulettes roll facile. Il mesure 15" H x 24" W x 12 D. » Ce produit est GREENGUARD® enfants et écoles certifiées.

Poids &Dimensions

  • Largeur 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 15 dans

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 0
  • Description Chariot de bloc
  • pays Made in USA
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction Assemblé
  • Type de verrou Aucun verrou
  • Type Armoire de classe
  • Marque Modèles bois
  • Quantité par paquet 1
  • Type de porte Avant ouverte
  • Matériau Bois
  • Type de base Mobile
  • Style Unité de stockage
  • Numéro de référence du fabricant WD17000
  • Couleur Brun

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie

Conformité et certifications

  • Certifications Enfants GREENGUARD® & écoles agréées
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Designs™ bois bloquer Cart - trois côtés

Designs™ bois bloquer Cart - trois côtés

Article nº : WBB385124

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant