Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee® 48-39-0511 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 14TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)

Milwaukee® 48-39-0511 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 14TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)

Article nº : WBB393490

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 40,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Milwaukee® 48-39-0501 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 10TPI Deep coupe lame de scie à ruban Portable (Pack de 3)

Milwaukee® 48-39-0501 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 10TPI Deep coupe lame de scie à ruban Portable (Pack de 3)

Milwaukee® 48-39-0521 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 18TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)

Milwaukee® 48-39-0521 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 18TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)

Milwaukee® 48-39-0529 35-3/8 "x 1/2" x. 020" 18TPI Compact Portable lame de scie ruban (Pack de 3)

Milwaukee® 48-39-0529 35-3/8 "x 1/2" x. 020" 18TPI Compact Portable lame de scie ruban (Pack de 3)

Milwaukee® 0561-39-48 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 14/18TPI Standard Deep coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)

Milwaukee® 0561-39-48 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 14/18TPI Standard Deep coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)

Milwaukee® 48-39-0520 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 18TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban Portable

Milwaukee® 48-39-0520 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 18TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban Portable

Milwaukee Standard / coupe profonde Portable lames de scies sont conçus pour optimiser les performances d’une scie à ruban portable qui prend une lame 44-7/8". Ils vont livrer la vie longue dent et une durabilité exceptionnelle dans des applications de découpage des métaux, y compris l’entretoise, conduit, cornière, tube cuivre, tige filetée et pipe. Forme de dent, pitch et ensemble ont été conçus pour offrir des coupes droites et précises dans un large éventail de matériaux.

  • Dents de Matrix II acier rapide offrent une durabilité maximale.
  • Alliage de renfort en acier offre une durée longue lame.
  • Precision dents formées créent des coupes rapides et nettes.
  • Pour couper commun matériaux 3/16"- 5/16" épais et très dur matériaux 5/16"- 1/2" d’épaisseur.

Poids &Dimensions

  • Largeur de lame 0,5 po (1,27 cm)
  • Epaisseur de la lame 0,2 po (.51 cm)
  • Longueur de la lame 44-7/8 po (113,98 cm)

Détails du produit

  • Type Portable
  • PAS PAR POUCE 14
  • Quantité par paquet 3
  • Marque Milwaukee
  • Matériau Acier rapide
  • Numéro de référence du fabricant 48 39-0511
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-39-0511 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 14TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)

Milwaukee® 48-39-0511 44-7/8 "x 1/2" x. 020" 14TPI Deep Standard coupe lame de scie à ruban (Pack de 3)

Article nº : WBB393490

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant