Prix : 9 185,00 $
Les clients ont également été consultés
- Dispense de glace et eau
- Advanced CleanCycle24™ - toutes les 24 heures, il effectue une purge de 15 min pour se nettoyer
- Extérieur en acier inoxydable durable
- Peuvent être transportés par autobus sur comptoir ou sur socle
- Jusqu'à 257 lb de production de glace par heures 24
- Facile à mâcher, tournés de glace
- Autonome de conception, réduire les risques de contamination croisée
- Dispense de glace et eau
- Filtre à air amovible
- Fraise interne en acier inoxydable
- Réfrigérant R-404D
- Phase unique, cordon de 115v/60/1 6 pi avec prise NEMA 5-15
- Protégé par l’Agent antimicrobien HoshiGuard
- Garantie de 3 ans sur les pièces et la main-d’œuvre sur l’ensemble de la machine. (Numéros de série VxxxxxJ et suivants). Garantie de 5 ans sur les pièces sur compresseur, serpentin de condenseur refroidi par air.
- S'adapte au stand B443110 du Cabinet
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 24-1/8 po (61,28 cm)
- Hauteur 31-3/4 po (80,65 cm)
- Livres de glace par 24 heures 257 lbs (116,82 kg)
- Eau potable (par 100 lb) 12 lbs (5,45 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Machine à glace/distributeur de sanitaires tournés
- Type de glaçon Mini Cubelet
- Ampérage 8,5 A
- Kilowatts par 100 lb 5,5 kW (2,5 kg)
- Type de condensateur Refroidi par air
- Phase 1
- Capacité de stockage 10 lbs (4,55 kg)
- Marque Hoshizaki Amérique
- De refroidissement Refroidi par air
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant DCM-271BAH
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie de 3 ans sur les pièces et la main-d’œuvre sur l’ensemble de la machine. (Numéros de série VxxxxxJ et postérieurs
Conformité et certifications
- Certifications cUL, NSF et NRCAN
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Frank
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Support d’armoire Hoshizaki pour machine à glaçons / distributeur
Article nº : B443110
Pas encore évalué
1 859,00 $
17,00 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
Article nº : 800324
Pas encore évalué
279,95 $
Nettoyeur de machines à ™ une bouteille de 8 oz, qté par paquet : 12
Article nº : B496114
Pas encore évalué
129,00 $
Hoshizaki Cubelet Ice & Water Dispenser, produit jusqu’à 257 lbs. De la glace par jour
9185,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires