Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu

Article nº : WB277152BL

(24)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Bleu
  • Vert
  • Rouge
  • Gris

Bleu

Souvent achetés ensemble

  • Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
  • Global Industrial™ 6' Banc extérieur en acier avec dossier, métal déployé, bleu

    805,00 $

  • Global Industrial™ Outdoor Diamond Steel Trash Can avec couvercle plat, 36 gallons, bleu

    889,00 $

  • Coussin de siège industriel mondial pour bancs de™ table de pique-, gris, 2 / paquet

    159,95 $

Prix : 1 429,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, vert

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, vert

Table de pique-nique carrée™ Industrielle Mondiale de 46 pouces, Métal déployé, Noir

Table de pique-nique carrée™ Industrielle Mondiale de 46 pouces, Métal déployé, Noir

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, noir

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, noir

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, bleu

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, bleu

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, vert

Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 8', métal déployé, vert

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Tabouret ergonomique Interion®, capacité de 250 lb, noir

Table de™ pique-nique ronde Industrielle Mondiale de 46 pouces, accessible en fauteuil roulant, Noir

Table de™ pique-nique ronde Industrielle Mondiale de 46 pouces, accessible en fauteuil roulant, Noir

Lifetime® Commercial Adjustable Height Folding Table, 30 » x 72 », Amande

Lifetime® Commercial Adjustable Height Folding Table, 30 » x 72 », Amande

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 10 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos à grille industrielle™ double face mondiale, capacité de 10 vélos, acier enduit de poudre

Base de parapluie en béton industriel™ mondial, 33 lbs., noir

Base de parapluie en béton industriel™ mondial, 33 lbs., noir

✓ Capacité de poids uniformément répartie et robuste de 1000 lb.
✓ Le cadre en acier galvanisé avec une finition en poudre noire riche en zinc offre une forte défense contre les éléments.
✓ Le dessus de table accepte un poteau parapluie jusqu’à 1-1/2 « de diamètre.

Besoin d’un endroit pour se détendre à l’extérieur? Offrez un endroit pour vous asseoir, vous détendre ou manger avec la table de pique-nique en acier rectangulaire en acier de 6 pieds the Global Industrial™ en bleu. Cette table de pique-nique commerciale est idéale pour fournir des zones à fort trafic avec des sièges pour un endroit où s’asseoir, comme les parcs, les campus, les cours d’école, et plus encore. Chaque table est fabriquée en utilisant un matériau en treillis métallique de calibre lourd avec un revêtement thermoplastique durable sur les bancs et le dessus de la table avec des coins biseautés pour la sécurité. Ce revêtement protecteur crée une surface lisse et brillante qui reste fraîche au toucher, permettant des sièges confortables même les jours les plus ensoleillés. Le revêtement thermoplastique est conçu pour résister à la décoloration, à la moisissure et au vandalisme; et contribuera également à assurer une durabilité sans entretien grâce à des années d’utilisation à fort trafic. Son cadre en acier galvanisé est protégé par une finition en poudre noire riche en zinc qui offre une prévention de la rouille et une résistance aux éléments. La couche supplémentaire riche en zinc offre également un revêtement supérieur supplémentaire pour résister à la corrosion dans n’importe quel environnement. Le matériau en métal déployé garantit que la table est capable de conserver l’intégrité structurelle tout au long de l’utilisation. Les languettes de montage permettent l’ancrage au sol pour plus de stabilité et de sécurité. Garantie limitée de 7 ans.

  • Dimensions du plateau de table: 72 « L x 30 » L x 29-1 / 2 « H
  • Dimensions du banc: 12 « P x 17 » H
  • Poids &Dimensions

    • Largeur 62 in (157,48 cm)
    • Hauteur 29-1/2 po (74,93 cm)
    • Poids 180 lbs (81,82 kg)
    • Largeur du tableau 30 in (76,2 cm)
    • Épaisseur du siège 2 in (5,08 cm)
    • Longueur 72 in (182,88 cm)
    • Largeur du siège 12 in (30,48 cm)
    • Longueur du siège 72 in (182,88 cm)
    • Hauteur du siège 17 in (43,18 cm)
    • Longueur du tableau 72 in (182,88 cm)

    Détails du produit

    • Collection Collection de métal déployé
    • Emplacement de montage Surface
    • Assemblage requis Oui
    • Coussin inclus Non
    • Nom/numéro du modèle 277152BL
    • Type Table standard
    • Famille de couleurs d’image Noir
    • Marque Global Industrial
    • Matériau Métal déployé
    • Numéro de référence du fabricant 277152BL
    • Forme Rectangulaire 
    • Couleur Bleu
    • Matériau de cadre Acier

    Référence de pièce concurrente

    • MPN-MASTER 277152BL
    Commentaire du client

    5,0 

    • 5 étoile(s)

      21
    • 4 étoile(s)

      3
    • 3 étoile(s)

      0
    • 2 étoile(s)

      0
    • 1 étoile(s)

      0

    Études plus récentes

    • Études plus récentes
    • Commentaires nominales plus élevées
    • Plus bas nominales commentaires
    • Reviewer : STEVEN

      Date de : Juillet 05, 2020

      C’est ma table de pique-nique pour toujours!
      Votre commentaire :
      Il a l’air super sur le patio. Il n’a pas fallu autant de temps que prévu pour le mettre ensemble. les directions étaient plus que adéquates.
    • Reviewer : Maria

      Date de : Avril 03, 2020

      Boîte et table endommagées
      Votre commentaire :
      Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits des tables. Nous avons cependant trouvé une table endommagée. Nous avons remarqué les dégâts après l’ouverture du paquet. Le colis a été endommagé de l’extérieur et une partie d’une table a été égratignée. Nous avons des photos pour le prouver.
    • Reviewer : RYAN

      Date de : Avril 03, 2020

      Très bon produit !
      Votre commentaire :
      Il s’agit d’un produit à caille haute et conviendra à mes besoins de plantes pour de nombreuses années à venir. Recommande fortement.
    • Reviewer : Isabelle

      Date de : Avril 23, 2019

      Très bonne qualité à un prix avantageux. Navire rapide !
      Votre commentaire :
      Beaucoup et facile à assembler !
    • Reviewer : meule

      Date de : Avril 23, 2019

      Idéal pour environnement sévère
      Votre commentaire :
      Peut contenir jusqu'à bien dans un environnement extérieur hostile.
    • Reviewer : TAMMI

      Date de : Avril 23, 2019

      EXTÉRIEURES EN ACIER
      Votre commentaire :
      SUPER QUALITÉ ET FACILE À ASSEMBLER ET À INSTALLER.
    • Reviewer : Stacy

      Date de : Avril 23, 2019

      excellents produits
      Votre commentaire :
      Ce n’est pas notre achat 1st, ni qu’il sera notre dernière ! Très bon produit, livraison rapide, grand client service trop !!
    • Reviewer : DEIDRA

      Date de : Avril 23, 2019

      Très bon produit
      Votre commentaire :
      Ce produit est très robuste et durable.
    • Reviewer : Roberto

      Date de : Avril 23, 2019

      table de pique-nique
      Votre commentaire :
      Les employés sont très satisfaits de cette table. La table est très gendarmes et présentable.
    • Reviewer : Daniel

      Date de : Avril 23, 2019

      table de pique-nique
      Votre commentaire :
      Acheté ces tableaux pour nos installations. Preuve très durable et météo. On achètera plus pour notre nouvelle installation bientôt.
    Produit Q et A

    Il n’y a pas de questions pour ce produit.

    Accessoires
    Fermer

    1 Produit (s) Ajouté au panier

    Articles ()
    Payer

    Vous pourriez aussi aimer

    Vous avez 111 produits dans votre panier.

    FermerListes d’achats
    Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu

    Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu

    Article nº : WB277152BL

    L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

    Nom de liste

    Enregistrer l’article à

    Liste de sélection

      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Table de pique-nique rectangulaire Global Industrial™ 6', métal déployé, bleu
      Retour au début
      X
      Global Assistant
      Afficher toutes les commandes
      X
      Global Assistant