Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau Jusqu’à 72 pouces
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Largeur maximale du matériau 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Marque Dehnco
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Stand
- Description Plusieurs Stand Roll
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant MME - 6074K
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 3
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Sont les supports pour les meubles de rouleaux ?
Question posée par : Tonya, 20, 2018 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Salut Tonya,
Oui, les supports peuvent être déplacés entre 21" et hauteur de 84". Je vous remercie de votre intérêt pour nos produits !
-
Supports de montage Dehnco Cutter
Article nº : B462493
Pas encore évalué
90,95 $
Dehnco Fileed Stem Casters, 3 » Dia. Tout pivotant &2 Verrouillage, 4/Pack
Article nº : 412304
Pas encore évalué
199,95 $
Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc
Article nº : B462575
Pas encore évalué
785,00 $
Dehnco Roll Bar pour 50 » de largeur de matériau, noir et blanc
Article nº : B462524
Pas encore évalué
139,95 $
Lame de cisaillement rotative de rechange Dehnco pour les modèles RC
Article nº : B462574
Pas encore évalué
249,95 $
Support de rouleaux multiples Dehnco pour une largeur de matériau de 60 « , une capacité de 300 lb, noir et blanc
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange