Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc

Article nº : WBB462575

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 779,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 60 pouces, noir et blanc

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 60 pouces, noir et blanc

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 40 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Supports de montage Dehnco Cutter

Supports de montage Dehnco Cutter

Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Cette fraise de cisaillement rotative peut accueillir des matériaux ayant une largeur de 50 pouces. Cette fraise est entièrement assemblée et prête à fonctionner. La coupe bidirectionnelle permet une bâche plus rapide de votre matériau de rouleau. Les systèmes de retenue maintiennent le bord d’attaque de deux rouleaux et facilitent l’accès au matériau. Le cutter de style RC est idéal pour couper une large gamme de matériaux (papier, plastique, papier bulle, mousse, vinyle, fibre de verre, etc.). Cette fraise peut également se monter sur les supports de rouleaux multiples RS single (illustré) et MRS. Les stands sont vendus séparément. Les fraises de style RC et APN peuvent être fixées à l’aide des supports D-9049 - Global# B462493.

Poids &Dimensions

  • Largeur 64 in (162,56 cm)
  • Largeur maximale du matériau 50 po (127 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Dehnco
  • Type de lame Standard
  • Emplacement de montage Socle vendu séparément
  • Description Coupe-cisaillement rotatif
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant RC-5064
  • Couleur Noir
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Pièces de rechange
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc

Coupe-cisaillement rotatif Dehnco pour largeur de matériau de 50 pouces, noir et blanc

Article nº : WBB462575

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant