Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rail galvanisé de piste pour le roulement des chariots grues 50lbs. Garantie limitée d’un an.
Poids &Dimensions
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 12 pi (3,66 m)
Détails du produit
- Marque Hubbell ToolAssistPro
- Assemblage requis Oui
- Description Rail de piste
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WS50-T12-G
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hubbell ToolAssistPro 50-ES Arrêt final pour rails de piste pour grues à outils de capacité de 50 Lb
Article nº : B525098
Pas encore évalué
29,95 $
Hubbell ToolAssistPro 50-T12-G Galvanized Runway Rail 12ft. for 50 Lb Overhead Tool Cranes Hubbell ToolAssistPro 10-T11-G Galvanized Runway Rail 12ft. for 13 Lb Overhead Tool Cranes Hubbell ToolAssistPro 10-T11-G Galvanized Runway Rail 12ft.
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires