Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tennsco® Armoire de rangement géante C-Thru, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, gris moyen

Tennsco® Armoire de rangement géante C-Thru, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, gris moyen

Article nº : WBB549493

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 025,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 2 025,00 .
  • Achetez 6-10 1 915,00 .
  • Acheter 11+ 1 849,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, grise

Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, grise

C-Thru 48" Jumbo soudé meuble de rangement, 48" W X 24 H « D X 78 », gris moyen

Tennsco c-Thru armoires de rangement sont la solution parfaite pour afficher le contenu des armoires sans violer la vie privée des gens dans les écoles, applications industrielles, aéroports, prisons et où les plus dissimulés de biens doivent être examinés. 3/16" acrylique clair panneaux offre visibilité au contenu stocké sans devoir ouvrir le boîtier de la porte. grande armoire 48" fournit 13 plus de pieds cubes de stockage qu’un 36" grande armoire. Les étagères spécialement conçus utilisent construction de boîte formée pour tenir compte des charges lourdes, même avec la durée de plateau extra large. Chaque porte extra large roule sur quatre feuilles-charnières robustes alors qu’un système de fermeture trois points assure un stockage sécurisé pour même les matériaux les plus encombrants. Vérins de calage intégrés garder le niveau de l’unité sur sol inégal. Cette armoire utilise lourd calibre en acier dans l’ensemble, ce qui en fait un gagnant clair sur des offres de qualité inférieures. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 48 in (121,92 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 78 in (198,12 cm)
  • Poids 230 lbs (104,55 kg)
  • Épaisseur 20 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Nombre de tablettes 5
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction All-Welded
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 5
  • Type Meuble de rangement
  • Marque Tennsco
  • Quantité par paquet 1
  • Type de base Pieds de nivellement
  • Matériau Acier
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
  • Numéro de référence du fabricant CVDJ2478SU-MGY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PAUL

    Date de : Avril 23, 2019

    Voir à travers l’armoire
    Votre commentaire :
    Très bon produit pour mon Cabinet de matériel de sécurité. Robuste !
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tennsco® Armoire de rangement géante C-Thru, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, gris moyen

Tennsco® Armoire de rangement géante C-Thru, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, gris moyen

Article nº : WBB549493

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant