Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 24 po P x 72 po H, entièrement soudée, gris moyen

Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 24 po P x 72 po H, entièrement soudée, gris moyen

Article nº : WBB549992

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 239,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 1 239,00 .
  • Achetez 6-10 1 169,00 .
  • Acheter 11+ 1 139,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, mastic

Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, mastic

Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, gris clair

Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 18 po P x 42 po H, non assemblée, gris clair

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Armoire de rangement industrielle™ Global Clear View, 48 po L x 24 po P x 78 po H, non assemblée, grise

Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, grise

Global Armoire de rangement industrielle™ à vue dégagée, 48 po L x 24 po P x 78 po H, assemblée, grise

C-Thru norme soudé meuble de rangement, 36" W X 24 H « D X 72 », gris moyen

Tennsco c-Thru armoires de rangement sont la solution parfaite pour afficher le contenu des armoires sans violer la vie privée des gens dans les écoles, applications industrielles, aéroports, prisons et où les plus dissimulés de biens doivent être examinés. 3/16" acrylique clair panneaux offre visibilité au contenu stocké sans devoir ouvrir le boîtier de la porte. Tennsco armoires de rangement série Standard offrent beaucoup des mêmes caractéristiques de l’armoire Deluxe. Tout à une valeur exceptionnelle. Parmi les fonctionnalités réglables par incréments de 2" sans outils, trois feuilles-charnières par porte, verrouillage 3 points de sécurité, prise en charge intégrée du plateau tabs, Options de taille, portes renforcées, Chrome gère et déclenché boîte de Base. Tous les produits Tennsco sont fièrement fabriqués aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Poids 149 lbs (67,73 kg)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Nombre de tablettes 5
  • Nombre d’étagères fixes 1
  • Type de construction All-Welded
  • Type de verrou Clé identique
  • Nombre de compartiments 5
  • Type Meuble de rangement
  • Marque Tennsco
  • Quantité par paquet 1
  • Type de base Cadre
  • Matériau Acier
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 200 lbs (90,91 kg)
  • Numéro de référence du fabricant CVD7224-MGY
  • Couleur Gris
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 24 po P x 72 po H, entièrement soudée, gris moyen

Tennsco® Armoire de rangement standard C-Thru, 36 po L x 24 po P x 72 po H, entièrement soudée, gris moyen

Article nº : WBB549992

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant