Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Raccord femelle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Article nº : WBB553150

(9)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton
  • 2" EPDM, joint tige courte

    1,19 $

  • Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

    7,70 $

Prix : 14,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Pour une utilisation avec tuyaux, traitement de l’eau et autres liquides. Filetages femelles de IPT (nécessite un joint d’étanchéité). Nécessite des pinces pour attacher au tuyau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Taille de couplage 2 po
  • Taille 2
  • Poids 0,62 lbs (.28 kg)
  • Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Description Femelle
  • Matériau Écrous en aluminium/laiton
  • Numéro de référence du fabricant 43076000
  • Couleur Argent
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    9
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Randy

    Date de : Octobre 23, 2022

    Coupleur en laiton
    Votre commentaire :
    Ce coupleur est exactement ce dont j’avais besoin pour ma pompe à eau et je le recommanderais à tous ceux qui installent un système de pompe à eau avec une ligne Npt de 2 pouces.
  • Reviewer : Marie

    Date de : Octobre 08, 2022

    Taille
    Votre commentaire :
    C’était parfait juste ce dont j’avais besoin
  • Reviewer : Krstafer

    Date de : Septembre 18, 2022

    5 étoiles en communication. Leur processus devrait établir la norme pour les mises à jour des clients.
    Votre commentaire :
    Grande qualité. Prix juste. Une communication exceptionnelle à chaque étape du processus. La communication à chaque instant est ce qui m’a le plus impressionné.
  • Reviewer : SHAWN

    Date de : Septembre 11, 2022

    Remplacement parfait
    Votre commentaire :
    fonctionne très bien, bonne qualité
  • Reviewer : Jeffrey

    Date de : Avril 23, 2019

    Comme annoncé. A très bien fonctionné
    Votre commentaire :
    Satisfait
  • Reviewer : Joseph

    Date de : Avril 23, 2019

    couplage de 2 pouces
    Votre commentaire :
    S’intègre parfaitement à ma pompe à eaux usées.
  • Reviewer : ZELMA

    Date de : Avril 23, 2019

    Accouplement de tige courte femelle aluminium 2"
    Votre commentaire :
    Ces raccords ont été juste ce qu’il nous fallait le tuyau, nous avions atteint la zone que nous avions besoin de vidanger.
  • Reviewer : Joe

    Date de : Avril 23, 2019

    raccords de 2"
    Votre commentaire :
    Raccords étaient un bon rapport qualité / prix. Je ne comprenais pas pourquoi ils ont été de 2,00 $ moins cher acheter séparément plutôt que de les acheter par le jeu.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

2" EPDM, joint tige courte

1,19 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

7,70 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Raccord femelle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Article nº : WBB553150

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton
    Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton
    Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant