Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

Article nº : WBB553156

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 7,70 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

2" diamètre Type E aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x tige flexible

Raccord femelle de tige courte  en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Raccord femelle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43076000 avec écrou en laiton

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 3 po Apache 43077007

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" A polypropylène Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Apache 43050580 2" plaqué acier roi mamelon

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

Roi en polypropylène tétine de 1-1/2"

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

4" diamètre Type A aluminium Spec Cam et Groove adaptateur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

2" diamètre Type D aluminium Spec Cam et Groove coupleur x NPT femelle

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - manchon femelle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x FPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

3/4" raccord Camlock d’aluminium - coupleur mâle x MPT fil

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Pour une utilisation avec tuyaux, traitement de l’eau et autres liquides. Fils de IPT mâle en aluminium. Le 3" par 6" raccords mâles ont fiches-à ergots. Exigera des pinces pour attacher au tuyau.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Taille de couplage 2 po
  • Taille 2
  • Poids 0,26 lbs (.12 kg)
  • Longueur 2-1/2 po (6,35 cm)

Détails du produit

  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Quantité par paquet 1
  • Description Mâle
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant 43075500
  • Couleur Or
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : ZELMA

    Date de : Avril 23, 2019

    Accouplement de tige courte mâle aluminium 2"
    Votre commentaire :
    Les accessoires complémentaires ont été formidables pour le tuyau, nous avions déjà.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

2" EPDM, joint tige courte

1,19 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

Raccord mâle de tige courte en aluminium de 2 po Apache 43075500

Article nº : WBB553156