Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Article nº : WBB553295

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande
  • Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 5/8" ID - 300' bobine

    399,95 $

  • EVA tube w / Nylon tresse de renfort en vrac 3/4 '' I.D. - 200'

    1 559,00 $

Prix : 0,50 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable Apache 48017001 5/16"- 7/8" 300 w / 5/16" à large bande

Pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable Apache 48017001 5/16"- 7/8" 300 w / 5/16" à large bande

Pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable Apache 48016998 1/4"- 5/8" 300 w / 5/16" à large bande

Pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable Apache 48016998 1/4"- 5/8" 300 w / 5/16" à large bande

Apache CP0899 40029130 2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Apache CP0899 40029130 2" Band-It carbone acier pointeau préformé Galv pince w / bande 5/8"

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43081998, 1-5/16 po à 1-11/16 po, acier inoxydable (UT - 130)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082004, 1-15/16 po à 2-3/16 po, acier inoxydable (UT - 193)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082004, 1-15/16 po à 2-3/16 po, acier inoxydable (UT - 193)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082008, 2-3/16 po à 2-1/2 po, acier inoxydable (UT - 218)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082008, 2-3/16 po à 2-1/2 po, acier inoxydable (UT - 218)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082012, 2-5/16 po à 2-5/8 po, acier inoxydable (UT - 231)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082012, 2-5/16 po à 2-5/8 po, acier inoxydable (UT - 231)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082026, 3-7/16 po à 3-3/4 po, acier inoxydable (UT - 343)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082026, 3-7/16 po à 3-3/4 po, acier inoxydable (UT - 343)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082024, 3-5/16 po à 3-5/8 po, acier inoxydable (UT - 331)

Collier à boulon à T Ultra Apache 43082024, 3-5/16 po à 3-5/8 po, acier inoxydable (UT - 331)

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Apache 43082030 4-1/4"- 4-9/16" en acier inoxydable Ultra T-Bolt Clamp (UT-425)

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138065 3 "x 50' PVC plat tuyau de refoulement w / M x F aluminium manches courtes

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Apache 98138053 2 "x 100' PVC plat décharge w/C x E aluminium Cam & Groove raccords de tuyau

Global Industrial™ Folding Aluminum Platform Truck 48 x 24 600 Lb. Capacité

Global Industrial™ Folding Aluminum Platform Truck 48 x 24 600 Lb. Capacité

Colliers de vis sans fin en acier inoxydable. Particulièrement adapté pour les applications de construction, agricoles et industrielles. Toute la construction en acier inoxydable et une bande avec une 5/16" vis à tête hexagonale acier inoxydable aussi bien.

Poids &Dimensions

  • Diamètre de serrage 1/2 à 1 po
  • Taille de la bande 5/16
  • Diamètre de serrage minimal 1/2 en
  • Hauteur 1/4 en
  • Diamètre de serrage maximal 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 1-1/4 po (3,18 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Apache tuyau & Belting
  • Matériel de bande Acier inoxydable
  • Description Pince micro vis sans fin
  • Numéro de référence du fabricant 48017006
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 5/8" ID - 300' bobine

399,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

EVA tube w / Nylon tresse de renfort en vrac 3/4 '' I.D. - 200'

1 559,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande

Article nº : WBB553295

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande
    Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande
    Apache 48017006 1/2" -1" pince de Micro vis sans fin en acier inoxydable 300 w / 5/16" large bande
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant