Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hytrol® 36"W - 1,9" Galvanized Double Roller Curve 19GSRC-33-90D - 33" Between Rails

Hytrol® 36"W - 1,9" Galvanized Double Roller Curve 19GSRC-33-90D - 33" Between Rails

Article nº : WBB589225

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 209,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Hytrol® 5 Ft. - 18"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 15" Between Rails - 6" Roller Centers

Hytrol® 5 Ft. - 18"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 15" Between Rails - 6" Roller Centers

Hytrol® 5 Ft. - 16"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 13" Between Rails - 6" Roller Centers

Hytrol® 5 Ft. - 16"W - 1,9" Dia. Galvanized Rollers - 13" Between Rails - 6" Roller Centers

Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - 1-3/8" diamètre du rouleau - 4-1/2" essieu centres

Ashland 10' droite rouleau convoyeur - 10" BF - 1-3/8" diamètre du rouleau - 4-1/2" essieu centres

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Boîte de convoyeur Omni Metalcraft & pièces compteur 115516 avec Photo yeux & affichage numérique

Convoyeur à rouleaux gravité Hytrol® est utilisé pour transmettre des paquets sur des lignes permanentes ou temporaires dans les activités de stockage/entreposage, expédition des zones de regroupement de départements, etc.. La majorité des produits transmettront avec un montant minimum de la hauteur.

Ce produit est non annulable et non retournable.

Poids &Dimensions

  • Largeur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 220 lbs (100 kg)
  • Entre la largeur du cadre 33 in (83,82 cm)
  • Rayon extérieur 83 in (210,82 cm)
  • Rayon intérieur 48 in (121,92 cm)
  • Centre d’essieu 3 in (7,62 cm)
  • Diamètre du rouleau 1,9 po (4,83 cm)
  • Capacité de poids 355 par pi. lb
  • Calibre 10 ga

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Section de convoyeur à courbe de 90 degrés
  • Marque Hytrol
  • Matériau Acier enduit de poudre
  • Numéro de référence du fabricant D 19GSRC-33-90
  • Section de convoyeur Courbe de degrés 90
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hytrol® 36"W - 1,9" Galvanized Double Roller Curve 19GSRC-33-90D - 33" Between Rails

Hytrol® 36"W - 1,9" Galvanized Double Roller Curve 19GSRC-33-90D - 33" Between Rails

Article nº : WBB589225

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant