Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Libman commercial 36 "poussière MOP recharge-925, qté par paquet : 6

Libman commercial 36 "poussière MOP recharge-925, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598578

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

23,25 $ ch.

Prix: 139,50 $ / Pkg de 6

Quantité

Les clients ont également été consultés

Libman commercial 36 "Dust MOP-924, qté par paquet : 6

Libman commercial 36 "Dust MOP-924, qté par paquet : 6

Vadrouille à attache Static-H, 5 po x 18 po, bleue

Vadrouille à attache Static-H, 5 po x 18 po, bleue

Rubbermaid® 5 "x 24 » Castaway coton/synthétique serpillière, vert - FGL15300GR00, qté par paquet : 12

Rubbermaid® 5 "x 24 » Castaway coton/synthétique serpillière, vert - FGL15300GR00, qté par paquet : 12

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

  • Standard 36 "x 5" tête de serpillière. 100 % coton.
  • 1-3/4" frange de coupe en bout. Ouverture de la fermeture à glissière.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 6 in (15,24 cm)
  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Poids 1-1/2 lbs

Détails du produit

  • Description Tête de vadrouille
  • Type Coupe en bout
  • Pour une utilisation avec N° 924
  • Quantité par paquet 6
  • Marque Libman Commercial
  • Matériau Coton
  • Style Coton
  • Numéro de référence du fabricant 925
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Jamie

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce dont nous avons besoin
    Votre commentaire :
    Global est toujours à travers nous. C’était juste ce que nous recherchions
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Libman commercial 36 "poussière MOP recharge-925, qté par paquet : 6

Libman commercial 36 "poussière MOP recharge-925, qté par paquet : 6

Article nº : WBB598578

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant