Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Article nº : WBB598659

(18)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

52,95 $ ch.

Prix: 105,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - amende-Duty - 801, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Soies de Libman Commercial balai-brosse avec résine Block - 24 - camionnettes - 805, qté par paquet : 4

Libman Commercial poussière Pan et compteur Brush Set - 95, qté par paquet : 2

Libman Commercial poussière Pan et compteur Brush Set - 95, qté par paquet : 2

Balayette Libman Commercial avec porte-poussière, rouge – 906, qté par paquet : 6

Balayette Libman Commercial avec porte-poussière, rouge – 906, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Global Industrial™ Mop Bucket & Wringer Combo, 38 Qt., Presse latérale, Jaune

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Precision® Angle balai & 10" pelle 206, qté par paquet : 4

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Libman Commercial Angle balai - point de vue Commercial, 13"- 994, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Balai d’angle commercial Libman - Extra-grand angle, largeur de balayage de 15 » - 997, qté par paquet : 6

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Global Industrial™ Janitor Cart Blue avec 25 gallons Sac en vinyle

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Manche à balai bois - 1 "x 60" - conique

Libman commercial 36 "Dust MOP-924, qté par paquet : 6

Libman commercial 36 "Dust MOP-924, qté par paquet : 6

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Manche en fibre de verre Global Industrial™ avec monture en plastique pour remplacement rapide, 1 po x 60 po

Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 30 à 33 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

Sacs à ordures très robustes Global Industrial™ - 30 à 33 gal, 1,0 mil, 100 sacs/boîte

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Rubbermaid® Lobby Pro® poussière debout Pan FG253100BLA, qté par paquet : 6

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Kleen balayage balayage composé - boîte 50-livres

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle ferméCaractéristiques :

  • 12" poussière large pan.
  • 36" de hauteur lorsqu’elle est ouverte.
  • Combiné avec balai Hall #915.
  • Magasins de balai à l’intérieur des pan et des clips à gérer.
  • Se verrouille en position verticale pour un rangement facile.
  • Plus fréquente dans les services alimentaires et les demandes d’accueil.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 7 in (17,78 cm)
  • Longueur des poils 4 po (10,16 cm)
  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Diamètre 1 in (2,54 cm)
  • Longueur 14 in (35,56 cm)
  • Longueur du manche 33-3/4 po
  • Hauteur 36 (Ouvert); 42 (Fermé) dans
  • Poids 2-1/2 lbs

Détails du produit

  • Matériel de poignée Métal
  • Description Balai lobby & poussière Pan Set
  • Type Couvercle fermé
  • Pour une utilisation avec Balai lobby #915
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Libman Commercial
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant 917
  • Matériau de poils Plastique
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    13
  • 4 étoile(s)

    4
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    1
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Nancy

    Date de : Décembre 30, 2020

    Grande
    Votre commentaire :
    Grand nettoyage facile
  • Reviewer : T

    Date de : Avril 03, 2020

    Ensemble de balai de hall
    Votre commentaire :
    Cela fonctionne bien pour notre installation. Taille parfaite pour s’adapter sur le chariot de concierge.
  • Reviewer : Jennifer

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne bien
    Votre commentaire :
    J’ai commandé plusieurs de nos salles de classe.
  • Reviewer : MATTHIEU

    Date de : Avril 23, 2019

    Balai lobby et poussière Pan Review Set
    Votre commentaire :
    Ce pan de balai et la poussière était exactement ce dont j’ai besoin, vraiment fait le tour.
  • Reviewer : TAMMY

    Date de : Avril 23, 2019

    Balai et poussière Pan Review
    Votre commentaire :
    Le balai Libman et ramasse-poussière, nous avons reçu de Global fonctionnent bien pour notre service de conciergerie ainsi que notre Production plancher propre équipage.
  • Reviewer : DEBBIE

    Date de : Avril 23, 2019

    ?
    Votre commentaire :
    Bon produit aucun problème avec cet article
  • Reviewer : BRANDON

    Date de : Avril 23, 2019

    Rues de Libman Set
    Votre commentaire :
    Nous aimons cet ensemble libman ! Ne sais pas ce que je ferais avec elle !
  • Reviewer : II.

    Date de : Avril 23, 2019

    Libman Lobby balais
    Votre commentaire :
    Nous avons utilisé les balais Libman dans notre usine depuis plusieurs années et ils sont toujours fiables et le couvercle fermé tient dans la saleté, que vous avez juste balayé beaucoup mieux que d’autres marques où elle pourrait tomber
  • Reviewer : ADAM

    Date de : Avril 23, 2019

    Le nettoyer
    Votre commentaire :
    Très bon produit pour le prix. J’adore comment la tête de balai s’intègre parfaitement dans la corbeille. Les poils sont durables et ne s’effiloche pas aussi facilement que d’autres marques.
  • Reviewer : BONNIE

    Date de : Avril 23, 2019

    Exactement ce que je voulais.
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien ! Maintenant, je n’ai pas à courber vers le bas ou se pencher pour descendre le plancher des balayures. Bon balai avec pan de beaucoup de poussière.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • États de l’élément « Pkg Qty 2. S’il vous plaît préciser : ce que recevons-nous pour commander un article au prix indiqué : c’est deux ensembles complets ou un ensemble de deux pièces. Merci.

    Question posée par : LInda, 09, 2018 février

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Linda, notre prix reflète deux ensembles complets. Vous remercions de l’intérêt pour notre produit.

Accessoires

Économisez 23,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit

Article nº : 261790

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable

29,95 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Article nº : WBB598659

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2
    Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2
    Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant