Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Arrow 9072, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 1/4" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Arrow 9072, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 1/4" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Article nº : WBB601906

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

13,25 $ ch.

Quantité minimale: 2

Prix: 66,25 $ / Pkg de 5

Quantité

Les clients ont également été consultés

Arrow 9073, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 3/8" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Arrow 9073, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 3/8" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice, qté par paquet : 6

Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice, qté par paquet : 6

Flèche EK9072, Element Kit filtres à outil en ligne Arrow, pour utilisation W / 9071, 9072, 9073, 40 Micron

Flèche EK9072, Element Kit filtres à outil en ligne Arrow, pour utilisation W / 9071, 9072, 9073, 40 Micron

Cartouche de rechange de flèche pour avantage clair 30 SCFM unités RC30-2, plastique, TNP, PSI

Cartouche de rechange de flèche pour avantage clair 30 SCFM unités RC30-2, plastique, TNP, PSI

Flèche ASP1BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 Micron, 1/8" NPT, 150 lb/po2, qté par paquet : 10

Flèche ASP1BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 Micron, 1/8" NPT, 150 lb/po2, qté par paquet : 10

Flèche ASP2BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 Micron, 1/4" NPT, 150 lb/po2, qté par paquet : 10

Flèche ASP2BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 Micron, 1/4" NPT, 150 lb/po2, qté par paquet : 10

Flèche filtre/régulateur B753G, Zinc & bol en Polycarbonate, 3/8" NPT, 150 PSI

Flèche filtre/régulateur B753G, Zinc & bol en Polycarbonate, 3/8" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B752G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/4" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B752G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/4" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star régulateur R352g, aluminium, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R352g, aluminium, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R353g, aluminium, 3/8" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R353g, aluminium, 3/8" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R354g, aluminium, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R354g, aluminium, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Arrow 9072, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 1/4" NPT, 500 lb/po2

Arrow Pneumatics Air/Oil In-Line Tool Filter - Ce filtre en ligne est conçu spécifiquement pour la protection des petits outils d'air, tels que les clés d'impact, les coureurs de noix, les broyeurs et les tournevis. Il réduit les temps d'arrêt, empêche les réparations coûteuses d'outils et prolonge la durée de vie de l'outil. Le boîtier en aluminium tout anodisé et léger est compact et peut être utilisé directement avant l'outil d'air. Les éléments peuvent être remplacés rapidement à un coût nominal. L'élément standard est de 40 microns qui assure la baisse de pression minimale. Le filtre en ligne peut également être utilisé dans des applications hydrauliques à basse pression. Les éléments peuvent également être obtenus en 20 et 90 microns par ordre spécial. Lors de l'utilisation pour des applications hydrauliques, un élément de 20 microns est recommandé. Des anneaux viton o spéciaux sont disponibles par ordre spécial pour les systèmes pétroliers où l'action chimique peut être un problème.

Caractéristiques & avantages :
  • 500 PSI Max.
  • Plage de température de fonctionnement de 35 oF-200 oF


Poids &Dimensions

  • Prise NPT 1/4 en
  • Largeur 3/4 en
  • Hauteur 2-5/16 po (5,87 cm)
  • Poids 0,08 lbs (.04 kg)

Détails du produit

  • Description Filtre à air/huile en ligne
  • Plage de température 35 à 200 ° F
  • Type Air & huile
  • Marque Pneumatique de la flèche
  • LB/PO2 lb/po2 500
  • Matériau Bronze fritté
  • Numéro de référence du fabricant 9072
  • Économies Prix bas tous les jours
  • Couleur Argent
  • Indice micron 40 micros
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : TOM

    Date de : Avril 03, 2020

    Filtre à air
    Votre commentaire :
    C’est un filtre et il fonctionne. Bon prix
  • Reviewer : Tresa court

    Date de : Avril 23, 2019

    Filtre 9072
    Votre commentaire :
    Très bon produit fonctionne très bien et est facile à remplacer des éléments de cartouche trop. Fait le travail
  • Reviewer : Gator Gill

    Date de : Avril 23, 2019

    Arrow 9072
    Votre commentaire :
    Je recommande fortement ces pour tous vos outils à air comprimé. Excellent produit
  • Reviewer : Gator Gill

    Date de : Avril 23, 2019

    Arrow # 9072 : WBB601906
    Votre commentaire :
    Ces sont idéales pour ceux qui ont besoin de filtrer leurs pistolets de peinture ou de conserver leurs outils à air comprimé à performance peek. Nous les utiliser tous les jours et n’ont jamais eu de problèmes. Recommande fortement à tout propriétaire de magasin à garder en stock et à utiliser sur tous les outils à air comprimé.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

2 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Arrow 9072, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 1/4" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Arrow 9072, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 1/4" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Article nº : WBB601906

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant