Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Flèche EK9074, Element Kit pour flèche en ligne outil filtre, pour une utilisation avec 9074, 40 Micron

Flèche EK9074, Element Kit pour flèche en ligne outil filtre, pour une utilisation avec 9074, 40 Micron

Article nº : WBB601922

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 5

Prix : 8,60 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Flèche EK9072, Element Kit filtres à outil en ligne Arrow, pour utilisation W / 9071, 9072, 9073, 40 Micron

Flèche EK9072, Element Kit filtres à outil en ligne Arrow, pour utilisation W / 9071, 9072, 9073, 40 Micron

Arrow 9073, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 3/8" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Arrow 9073, filtre à Air/huile en ligne, frittés Bronze, 40 microns, 3/8" NPT, 500 lb/po2, qté par paquet : 5

Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice, qté par paquet : 6

Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice, qté par paquet : 6

Cartouche de rechange de flèche pour avantage clair 30 SCFM unités RC30-2, plastique, TNP, PSI

Cartouche de rechange de flèche pour avantage clair 30 SCFM unités RC30-2, plastique, TNP, PSI

Flèche ASP1BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 Micron, 1/8" NPT, 150 lb/po2, qté par paquet : 10

Flèche ASP1BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 Micron, 1/8" NPT, 150 lb/po2, qté par paquet : 10

Flèche ASP2BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 Micron, 1/4" NPT, 150 lb/po2, qté par paquet : 10

Flèche ASP2BV, reniflard pneumatique, frittés Bronze, 40 Micron, 1/4" NPT, 150 lb/po2, qté par paquet : 10

Flèche filtre/régulateur B753G, Zinc & bol en Polycarbonate, 3/8" NPT, 150 PSI

Flèche filtre/régulateur B753G, Zinc & bol en Polycarbonate, 3/8" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B752G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/4" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B752G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/4" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star régulateur R352g, aluminium, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R352g, aluminium, 1/4" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R353g, aluminium, 3/8" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R353g, aluminium, 3/8" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R354g, aluminium, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Flèche Tri-Star régulateur R354g, aluminium, 1/2" Npt, 250 lb/po2

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Kit d’éléments pour le filtre à outils en ligne Arrow air/huile 9074

Poids &Dimensions

  • Largeur 1 in (2,54 cm)
  • Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Poids 0,6 lbs (.27 kg)

Détails du produit

  • Type Air & huile
  • Marque Pneumatique de la flèche
  • Description ELEMENT Kit pour filtre Inline outil 9074
  • Matériau Bronze fritté
  • Numéro de référence du fabricant EK9074
  • Économies Prix bas tous les jours
  • Couleur Or
  • Indice micron 40 micros
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

5 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Flèche EK9074, Element Kit pour flèche en ligne outil filtre, pour une utilisation avec 9074, 40 Micron

Flèche EK9074, Element Kit pour flèche en ligne outil filtre, pour une utilisation avec 9074, 40 Micron

Article nº : WBB601922

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant