Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Carlisle Chrome Dust Mop Frame 36" x 5" - 4167300, qté par paquet : 12

Carlisle Chrome Dust Mop Frame 36" x 5" - 4167300, qté par paquet : 12

Article nº : WBB642023

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

27,95 $ ch.

Quantité minimale: 4

Prix: 335,40 $ / Pkg de 12

Quantité

  • corps en toile lourde pré-rétréciet et construction entièrement cousue pour la durabilité
  • remplissage dense avec le fil de coton long-staple robuste pour le saupoudrage lourd
  • entièrement blanchissable
  • poignées vendues séparément
  • vadrouilles lourdes à un prix réel; économisez jusqu'à 30 % par rapport aux vadrouilles comparables
  • s'adapte facilement dans les coins, derrière et sous les meubles, et d'autres zones difficiles d'accès
  • cadre plaqué zinc de calibre lourd inclus (pour utilisation avec poignée filetée)
  • construction de soudure pleine de calibre lourd; zinc plaqué pour résister à la rouille et à la corrosion
  • utiliser avec poignée à clip rapide

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Taille 36 po
  • Poids 17 lbs (7,73 kg)

Détails du produit

  • Description Cadre
  • Type Cadre
  • Pour une utilisation avec Poignée de vadrouille en métal enduit de vinyle avec connecteur flexible
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Carlisle
  • Matériau Métal
  • Style Zinc plaqué
  • Numéro de référence du fabricant 4167300
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié NSF N
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

4 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Carlisle Chrome Dust Mop Frame 36" x 5" - 4167300, qté par paquet : 12

Carlisle Chrome Dust Mop Frame 36" x 5" - 4167300, qté par paquet : 12

Article nº : WBB642023

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant