51,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 623,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
- Poignées flexibles fixes rapidement à tous les cadres de vadrouille de poussière ; le connecteur en polyuréthane d'une seule pièce ne nécessite aucun mécanisme de verrouillage
- Fournit 360° nettoyage ; durables mais souple
- Les poignées clip-on se fixent rapidement et facilement aux cadres de vadrouille de poussière ;
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre 15/16 en
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Longueur du manche 60 po
- Largeur de nettoyage 3 in (7,62 cm)
- Taille 60 po
- Poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Bois
- Description Poignée
- Type Poignée de MOP
- Quantité par paquet 12
- Marque Carlisle
- Matériau Bois
- Style Poussière
- Numéro de référence du fabricant 4585000
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifié NSF N
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carlisle Dust Mop 36", Naturel - 364753600, qté par paquet : 12
Article nº : B642040
Pas encore évalué
299,40 $
Carlisle Chrome Dust Mop Frame 36" x 5" - 4167300, qté par paquet : 12
Article nº : B642023
Pas encore évalué
335,40 $
Global Industrial™ Floor Cleaning Kit, Nettoyant pour sols et finition, Bouteilles de 1 gallons, 2 / Étui
Article nº : 640640
Pas encore évalué
95,95 $
Global Industrial™ poussière debout Pan & Lobby balai Combo Kit
Article nº : 261790
Pas encore évalué
29,95 $
108,00 $
Cat® C16V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 16 gallons.
Article nº : 641759
Pas encore évalué
819,00 $
Carlisle Dust Mop Handle 60" - 4585000, qté par paquet : 12
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires