Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Meuleuse pour établi Sunex Tools, 5002 A, 8 po, 3/4 HP, 3450 tr/min avec lumière 

Meuleuse pour établi Sunex Tools, 5002 A, 8 po, 3/4 HP, 3450 tr/min avec lumière 

Article nº : WBB643135

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 419,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Palmgren 9682061 touret, 6" roue Dia, 1/3 HP, 115/230V

Palmgren 9682061 touret, 6" roue Dia, 1/3 HP, 115/230V

Palmgren 9670101 banc meuleuse piédestal Stand

Palmgren 9670101 banc meuleuse piédestal Stand

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Libman®917 Commercial Lobby Broom & Dust Pan Set - Couvercle fermé, qté par paquet : 2

Petite meuleuse GWS8-45, 120 V, 4 1/2 po

Petite meuleuse GWS8-45, 120 V, 4 1/2 po

Safco® Recycling Center For Plastic/Cans/Waste, 84 Gallon, Noir/Gris

Safco® Recycling Center For Plastic/Cans/Waste, 84 Gallon, Noir/Gris

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Inflammable Cabinet, Manuel Close Double Door, 45 Gallon, 43"Wx18"Dx65"H

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

Global Industrial™ Poubelle en plastique, 32 gallons, gris

SUNEX® 8" Bench meuleuse w/Light

  • Lampe de travail lumineux et flexible
  • A deux 8" grit roues : grossier 36 et support 60
  • Chaque roue a protection pare-étincelles et bouclier oculaire réglable
  • Trous de montage et de pieds en caoutchouc font meuleuse facile à monter
  • Idéalement placé, facile à utiliser bouton marche/arrêt
  • Pieds de long, 6 cordon d’alimentation
  • Base pour la durabilité en fonte
  • Construction roulement à billes pour un fonctionnement
  • 5/8" arbor accepte la roue standard 8"
  • Utilise des ampoules à incandescence ordinaires (Vérifiez la tête pour la puissance max)
  • UL & ACNOR
  • Comprend : protecteurs oculaires (RS500119B) & outil repose (RS500135B)

Poids &Dimensions

  • Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
  • Taille 8 in (20,32 cm)

Détails du produit

  • Tension 115 V
  • Description Touret d’affûtage
  • Puissances en chevaux 1/2 HP
  • Ampérage 5 A
  • TR/MIN 3450 tr/min
  • Phase 1
  • Aucune vitesse de chargement 3 450 TR/MIN
  • Marque SUNEX
  • Quantité par paquet 1
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 5002A
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    2
  • 4 étoile(s)

    2
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : STUART

    Date de : Avril 15, 2021

    Acceptable
    Votre commentaire :
    Bien
  • Reviewer : Dave

    Date de : Avril 23, 2019

    SUNEX 8" banc meuleuse w/light
    Votre commentaire :
    Roues étaient vraies dès le déballage... Silencieux et puissant. Œuvres de lumière lorsque l’appareil est éteint. Robuste et bien construit...
  • Reviewer : Jim

    Date de : Avril 23, 2019

    8" grinder
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien pour le prix payé, serait 5 étoiles si elle n’a pas vaciller lors du démarrage de moulin.
  • Reviewer : Harry

    Date de : Janvier 23, 2013

    8 dans. Touret d’affûtage
    Votre commentaire :
    Jamais possédé un broyeur avant. Cette chose est beaucoup plus puissante que j’ai pensé qu’il serait. Étonnamment calme et bien conçu. Pouvoirs très vite. Si vous ne faites pas de gros travaux, aller avec le pouce 6, parce que cette chose est beaucoup plus que j’ai pensé qu’il serait. Mais je l’aime vraiment.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Meuleuse pour établi Sunex Tools, 5002 A, 8 po, 3/4 HP, 3450 tr/min avec lumière 

Meuleuse pour établi Sunex Tools, 5002 A, 8 po, 3/4 HP, 3450 tr/min avec lumière 

Article nº : WBB643135

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant