Quantité minimale: 3
Prix : 77,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CGW abrasifs 38516 banc & piédestal meulage roue 8 "x 1" x 1 "60 grains de carbure de silicium
- Travail hors-main polyvalente
- 6-8 "inclure traversée pour 1/2", 5/8 », 3/4 » et 1 » (8 » roues) le trou central
- 10-12 "x 1 1/4" comprend la traversée pour 1 1/4", 1 » et 3/4 » tonnelles
- 12-14 "x 2" comprend la traversée pour 1 1/2", 1 1/4 » et 1 « tonnelles
- Nouvelle liaison améliorée, réduit la vinaigrette et coupe plus libre, réduire la chaleur
- Applications : affûtage
- Matériaux applicables : Métaux Non ferreux, carbure de tungstène
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 1-1/4 po (3,18 cm)
- Épaisseur 1 in (2,54 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Poids 1,07 lbs (.49 kg)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Métaux non ferreux, carbure de tungstène
- UPC 655332385167
- Grade Médium
- Grit 60
- Marque CGW abrasifs
- Matériau abrasif Carbure de silicium
- Numéro de référence du fabricant 38516
- T/mn maximum 3600 tr/min
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CGW abrasifs 38516 banc & piédestal meulage roue 8 "x 1" x 1-1/4" 60 grain carbure de silicium
77,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires