Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack

Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack

Article nº : WBB655861

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack
  • Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

    26,95 $

  • Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

    58,95 $

  • Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

    20,25 $

Prix : 549,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kendall Howard™ V-Rack 4U

Kendall Howard™ V-Rack 4U

Kendall Howard™ V-Rack 2U

Kendall Howard™ V-Rack 2U

Kendall Howard™ 8U Compact série SOHO serveur Rack

Kendall Howard™ 8U Compact série SOHO serveur Rack

Kendall Howard™ V-Rack 3U

Kendall Howard™ V-Rack 3U

Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled

Global Industrial™ Network Server Data Rack Enclosure Cabinet, Vented Doors, 37U, Unassembled

Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés

Industrial™ Global Network Server données armoire boîtier Rack avec portes ventilés, 37U, assemblés

Kendall Howard™ 12U côté Wall Mount support de réseau

Le Kendall Howard Side Load Wall Mount Rack est un support à cadre ouvert avec une torsion... littéralement. Le support se monte latéralement vous permettant d'installer l'équipement d'un côté à l'autre. Ce concept innovant vous permet non seulement d'installer des équipements plus profonds que la plupart des autres supports de montage mural, mais vous avez également un accès clair et facile à l'avant et à l'arrière des appareils. Avec une capacité de poids allant jusqu'à 350 lb, ce support mural de chargement latéral est une excellente solution pour les serveurs, les sauvegardes de batterie et d'autres composants lourds rackmount.

Caractéristiques :
  • Profondeur de montage fixe de 20 po
  • capacité de poids de 350 lb
  • 19" EIA conforme
  • Made in USA
  • Garantie limitée à vie


Poids &Dimensions

  • Profondeur 22-3/16 po (56,36 cm)
  • Largeur 20-5/32 po (51,2 cm)
  • Profondeur intérieure 20 in (50,8 cm)
  • Largeur intérieure 19 in (48,26 cm)
  • Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
  • Hauteur 24-1/4 po (61,6 cm)
  • Poids 37,5 lbs (17,05 kg)

Détails du produit

  • Espaces de rack 12U
  • Assemblage requis Oui
  • Description Côté charge mur Montage en Rack
  • Type Montage en Rack/armoire murale
  • Marque Kendall Howard
  • Type de porte Pas de portes
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 1915 3 200-12
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vis à support Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

26,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Écrou-cage Kendall Howard™ 10-32, paquet de 100

58,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Ensemble de quincaillerie pour montage mural Kendall Howard™

20,25 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack

Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack

Article nº : WBB655861

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack
    Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack
    Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack
    Kendall Howard™ 12U côté mur Montage Rack
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant