Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ENPAC® 5206-BK facultatif 37" L déversement Scooter™ poignée

ENPAC® 5206-BK facultatif 37" L déversement Scooter™ poignée

Article nº : WBB700466

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • ENPAC® 5206-BK facultatif 37" L déversement Scooter™ poignée
  • Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

    519,00 $

  • Global Industrial™ 4 tambours à profil bas Palette de confinement de déversement avec drain

    379,95 $

  • Kit universel de déversement ENPAC®, 20 gallons

    269,95 $

Prix : 135,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Puisard de confinement de déversements mobile Eagle 1613

Puisard de confinement de déversements mobile Eagle 1613

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Pompe à piston Action Pump 316T pour liquides corrosifs

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

55 Gallon Triangular Drum Dolly Polyolefin Casters - T3P

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Poignée optionnelle permet la portabilité plus facile. Poignée est 37 L. »

Poids &Dimensions

  • Largeur 10 in (25,4 cm)
  • Hauteur 0 po (0 cm)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)
  • Longueur 37 in (93,98 cm)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Enpac
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 5206-BK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ENPAC® 5206-BK facultatif 37" L déversement Scooter™ poignée

ENPAC® 5206-BK facultatif 37" L déversement Scooter™ poignée

Article nº : WBB700466

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ENPAC® 5206-BK facultatif 37" L déversement Scooter™ poignée
    ENPAC® 5206-BK facultatif 37" L déversement Scooter™ poignée
    ENPAC® 5206-BK facultatif 37" L déversement Scooter™ poignée
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant