Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ENPAC® 3040-YE universel Poly-entonnoir contre-fer

ENPAC® 3040-YE universel Poly-entonnoir contre-fer

Article nº : WBB700468

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • ENPAC® 3040-YE universel Poly-entonnoir contre-fer
  • Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

    190,00 $

  • Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

    57,95 $

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Entonnoir surdimensionné tambour Eagle 1662 avec écran pour liquides inflammables

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

ENPAC® 3004-YE-SF universel® Poly Drum® sécurité entonnoir

ENPAC® 3004-YE-SF universel® Poly Drum® sécurité entonnoir

Wesco® tambour entonnoir avec couvercle verrouillable 272140

Wesco® tambour entonnoir avec couvercle verrouillable 272140

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Verrouillable en option couvre (cadenas non compris) pour une utilisation avec partie # 3004 - YE et 3004-YE-SF. Un clin d’oeil à installer avec tout le matériel nécessaire ; instructions fournies. Garantie limitée de 1 ans.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 4 in (10,16 cm)
  • Diamètre 22 in (55,88 cm)
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)

Détails du produit

  • Quantité par paquet 1
  • Marque Enpac
  • Assemblage requis Non
  • Matériau Poly-rigide
  • Numéro de référence du fabricant 3040-YE
  • Couleur Jaune

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ENPAC® 3040-YE universel Poly-entonnoir contre-fer

ENPAC® 3040-YE universel Poly-entonnoir contre-fer

Article nº : WBB700468

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ENPAC® 3040-YE universel Poly-entonnoir contre-fer
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant