Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Morse® Clamp-On Strap Kit 5058-P pour Tambour en plastique Sans jantes pour une utilisation avec Morse® Drum Truck

Morse® Clamp-On Strap Kit 5058-P pour Tambour en plastique Sans jantes pour une utilisation avec Morse® Drum Truck

Article nº : WBB804958

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 249,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Morse® tambour de lavage en acier inoxydable 4 roues camion 160-SS 1000 lb capacité

Morse® tambour de lavage en acier inoxydable 4 roues camion 160-SS 1000 lb capacité

Morse® aucun déversement tambour camion ne modèle 125-3 roues - pour jusqu'à 24" diamètre - 1200 lb capacité

Morse® aucun déversement tambour camion ne modèle 125-3 roues - pour jusqu'à 24" diamètre - 1200 lb capacité

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Easy-Steer Drum Cradle 5" & 3" Polyolefin Wheels - For 55 Gal. Steel Drums

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Morse® autoportante tambour camion 160-WP - roues pneumatiques 4 - 1000 lb capacité

Morse® autoportante tambour camion 160-WP - roues pneumatiques 4 - 1000 lb capacité

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Diable pour barils Wesco® 240001 avec quatre roues pour barils en acier de 30 et 55 gallons

Diable pour barils Wesco® 240001 avec quatre roues pour barils en acier de 30 et 55 gallons

Drainer 4-Wheel Drum Truck Polyolefin Casters 1000 Lb. - 45P

Drainer 4-Wheel Drum Truck Polyolefin Casters 1000 Lb. - 45P

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Morse® Clamp-On sangle Kit - à gérer sans monture tambour en plastique avec série 160 4-roue tambour camion

Ajouter le Kit optionnel de la sangle à n’importe quel Morse 4-roue tambour camion afin d’aider à briser sur vos lunettes sans tambour en plastique dans le camion de tambour.

Peut s’adapter sur tous les modèles de série 160.

  • MADE IN USA
  • Garantie 2 ans

Poids &Dimensions

  • Poids 2 lb (.91 kg)

Détails du produit

  • Type Clamp-On Kit bracelet
  • Marque Morse
  • Matériau Acier inoxydable de type 304
  • Numéro de référence du fabricant 5058-P
  • Capacité 1 Tambour gal

Garantie

  • Garantie 2
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Morse® Clamp-On Strap Kit 5058-P pour Tambour en plastique Sans jantes pour une utilisation avec Morse® Drum Truck

Morse® Clamp-On Strap Kit 5058-P pour Tambour en plastique Sans jantes pour une utilisation avec Morse® Drum Truck

Article nº : WBB804958

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant