Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

Article nº : WBB850508

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 235,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

American Standard urinoir manuel 6 045 013,002 Valve de chasse, GPF 125

American Standard urinoir manuel 6 045 013,002 Valve de chasse, GPF 125

Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse

Urinoir Selectronic American Standard 6063.051.002, soupape de chasse avec capteur, FloWise 0,5 gal/chasse

1,6 gpf Water Closet Flush Valve - 21" Tube

1,6 gpf Water Closet Flush Valve - 21" Tube

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

EZ Flush - automatique rétro-Fit Kit pour toilettes et urinoirs

Urinoir sans eau Sloan WES-4000, 15-1/2 po l x 14 po P x 22-1/2 po H

Urinoir sans eau Sloan WES-4000, 15-1/2 po l x 14 po P x 22-1/2 po H

Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

Poids &Dimensions

  • Taille de l’empennage 1-1/2 po (3,81 cm)
  • Taille du Spud 1-1/2 po (3,81 cm)

Détails du produit

  • Gallons par chasse d’eau 1,28 gal/chasse d’eau (4,85 l)
  • Type de chasse Manuelle
  • Placement de Spud Retour au début
  • Litres par flush 4,8 
  • Pour une utilisation avec Toilette
  • Marque American Standard
  • LB/PO2 25-80 lb/po2
  • Série 6 047 121 002 
  • Numéro de référence du fabricant 6 047 121 002 
  • Couleur Argent
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

Robinet de chasse manuel American Standard 6047121.002, toilette, 1,28 gallons/chasse

Article nº : WBB850508

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant