Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Justrite® 8015 en fonte EL Mont raccord pour conduit de tambour - 3/4" ouverture de fin

Justrite® 8015 en fonte EL Mont raccord pour conduit de tambour - 3/4" ouverture de fin

Article nº : WBB875304

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 139,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Jauge de tambour horizontale avec robinet Justrite® 8533

Jauge de tambour horizontale avec robinet Justrite® 8533

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Lève-baril avec ou sans couvercle Global Industrial™ à capacité de 1000 lb

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Couverture de tambour ™ en polyéthylène élastique global pour tambour de 55 gallons, qté par paquet : 100

Justrite® 8902 rigides en laiton sécurité tambour robinet

Justrite® 8902 rigides en laiton sécurité tambour robinet

Justrite® 28206 AeroVent™ tambour évent pour 2" Bung avec filtre & un filtre supplémentaire

Justrite® 28206 AeroVent™ tambour évent pour 2" Bung avec filtre & un filtre supplémentaire

Flux de Justrite® 8540 laiton contrôle laboratoire sécurité tambour robinet

Flux de Justrite® 8540 laiton contrôle laboratoire sécurité tambour robinet

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ 4-Drum Spill Containment Modular Platform - 2 Piece - Assemblé

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Drum Dolly for 55 Gallon Drum - Steel Wheels 1000 Lb. Capacité

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Plateforme de confinement des déversements Global Industrial™ pour 2 baril

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Global Industrial™ S56X4 Tri Sure Male Buttress à 2 " Femelle BSP Pipe Thread

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Action pompe Piston pompe THP-ST pour produits chimiques agressifs

Justrite® 08015 en fonte EL Mont raccord pour conduit de tambour - 3/4" ouverture de fin

Remplir et stocker des liquides en toute sécurité avec de Justrite® tambour les évents et cheminées.
Tambours de liquides inflammables ont besoin de ventilation pour soulager l’accumulation de pression due à la chaleur et aussi pour empêcher la création d’un vide lorsque le liquide est être évacuée ou le tambour est soumis à un refroidissement soudain. Pression ou sous vide peut causer la défaillance du conteneur. En cas d’incendie, les risques de fuites de tambour ou l’explosion en raison de l’accumulation de pression excessive peuvent être catastrophiques.

Évents de tambour de Justrite® sécurité soulagent la pression automatique pour les fûts entre 3 lb/po2 (20kPa), mais moins de 8 lb/po2 (55kPa). Selon le modèle, réparation sous vide est automatique (sur les évents installés horizontalement) ou manuel (sur les évents installés verticalement). Ils sont testés afin de permettre un litre (61 pouce cube) d’eau à travers un mamelon de tuyau 3/8"(9,5 mm) en moins de 6 secondes. Alors qu’en position fermée, les évents éviter l’échappement des vapeurs inflammables. Tous les évents de tambour de sécurité comprennent un arrête-flamme pour une sécurité accrue. Inclut une garantie limitée de l’année 1.

Note: Pour Justrite® Modèles 08101 (Modèle Global B875185) ou 08005 (Modèle Global B875271).

Poids &Dimensions

  • Poids 1,44 lbs (.65 kg)

Détails du produit

  • Type En fonte EL raccord pour le montage de Vent nos 28101 ou 08005 en 3/4" fin tambour ouvert
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Justrite
  • Assemblage requis Non
  • Matériau En fonte
  • Numéro de référence du fabricant 08015
  • Couleur En fonte
  • Matériau du corps En fonte

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Justrite® 8015 en fonte EL Mont raccord pour conduit de tambour - 3/4" ouverture de fin

Justrite® 8015 en fonte EL Mont raccord pour conduit de tambour - 3/4" ouverture de fin

Article nº : WBB875304

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant