Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-1200, 3 Phase, phase 1 20 HP

Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-1200, 3 Phase, phase 1 20 HP

Article nº : WBB887845

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 11 395,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-100, 3 phases, 1 étage, HP 0,67

Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-100, 3 phases, 1 étage, HP 0,67

Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB11003, 2"

Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB11003, 2"

Soufflantes Atlantique pression filtre cartouche AB-10005, 4"

Soufflantes Atlantique pression filtre cartouche AB-10005, 4"

Fonctionnalités

  • Oil-Free Air - alimentation en air propre sans huile sans tout contaminant contrairement aux compresseurs traditionnels, les pompes à vide et les ventilateurs
  • Efficacité énergétique - compresseurs, pompes à vide et souffleurs traditionnels gaspillent généralement de l’énergie en exigeant des pressions et des flux plus élevés pour obtenir les mêmes résultats que nos souffleurs en raison
  • Virtuellement entretien gratuit - moins de pièces mobiles, réduire l’usure et permettant de nos souffleurs pour durer plus longtemps que typiques pompes à vide et compresseurs
  • Faibles niveaux de bruit acoustique - courir plus silencieux (51-81 db) par rapport aux compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
  • Service industriel robuste - nos souffleurs régénératrices et centrifuges sont faits pour courir 24/7 et sont construits pour durer
  • Compact - la taille de nos unités sont beaucoup plus compact que les compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
  • Lightweight & Corrosion Resistant - roues, paliers et bases de montage sont faits d’alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
  • 50 / 60 HZ Motors sont standardoffering une large gamme de tension
  • Les ventilateurs sont en alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
  • Construit en protecteurs thermiques pour protection contre les surcharges sont standard
  • Double roulements blindés en acier inoxydable scellés sont standards
  • Norme de haute qualité Shaft Oil Sealsare entre l’hélice et les roulements pour la protection contre la contamination de l’air
  • Anodisation pour résistance à la corrosion est disponible
  • Adaptation des Bases & brides sont disponibles pour répondre à différentes exigences dimensionnelles
  • Moteur Shaft-Mounted roue ou la technologie Direct Drive élimine la nécessité ou l’utilisation de courroies, accouplements et engrenages.
  • Des tolérances plus strictes entre les roues et les carters augmentent l’efficacité de pression et de débit
  • Gauge de pression facultative, boîte de filtre à pression, filtre à vide, soupape de secours, valve de contrôle, silencieux, élément de filtre à vide et élément de filtre à pression vendus séparément.
  • Certifié cUL/CSA

Poids &Dimensions

  • Pression maximale pouce H20 108 in (274,32 cm)
  • Connexion d’entrée 4 in (10,16 cm)
  • Taille de la connexion NPT 4 in (10,16 cm)

Détails du produit

  • Tension 220 / 275 / 380 / 480 V
  • Débit d’air maximal 791 CFM
  • Puissances en chevaux 20 HP
  • Phase 3
  • Marque Atlantic Blowers
  • Étapes 1
  • Matériau Fonte d’aluminium
  • Décibels 81
  • Numéro de référence du fabricant AB-1200
  • Type de connexion respirateur NPT
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Soufflantes Atlantique pression manomètre AB-80000

229,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Soufflantes Atlantique pression filtre cartouche AB-10005, 4"

759,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Soufflantes Atlantique pression filtre élément AB-EP10005, 4"

179,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Atlantique soufflantes filtre à vide cuve AB-11005, 4"

2 025,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Atlantique ventilateurs silencieux AB-40005, 4"

1 179,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Soufflantes Atlantique vérifier la vanne AB-30005, 4"

745,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-1200, 3 Phase, phase 1 20 HP

Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-1200, 3 Phase, phase 1 20 HP

Article nº : WBB887845

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant