Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poster Guard® Bollard couverture CL1386I, 7 H "Diamètre X 60 », blanc/blanc ruban

Poster Guard® Bollard couverture CL1386I, 7 H "Diamètre X 60 », blanc/blanc ruban

Article nº : WBB895206

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Vert
  • Brun
  • Blanc
  • Orange

Blanc

Prix : 99,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 99,95 $ ch.
  • Achetez 4-10 95,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 94,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Poster Guard® Bollard couverture CL1385HD, 4-1/2" ø X 52" H, Orange/blanc ruban

Poster Guard® Bollard couverture CL1385HD, 4-1/2" ø X 52" H, Orange/blanc ruban

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 4" HDPE Dome Top, Jaune

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 4" HDPE Dome Top, Jaune

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 6" HDPE Dome Top, Rouge

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 6" HDPE Dome Top, Rouge

Poster Guard® borne couvercle, 8 7/8 "dia. x 52" H, Yellow W / bande rouge, 8x52YR

Poster Guard® borne couvercle, 8 7/8 "dia. x 52" H, Yellow W / bande rouge, 8x52YR

Poster Guard® Bollard couverture CL1385C, 4-1/2" ø X 52" H, gris W/formalités administratives

Poster Guard® Bollard couverture CL1385C, 4-1/2" ø X 52" H, gris W/formalités administratives

Eagle Bollard nervuré Post Sleeve 8" jaune, 1738-YL

Eagle Bollard nervuré Post Sleeve 8" jaune, 1738-YL

Poster Guard® Bollard couverture CL1385O, 4-1/2" ø X 52" H, blanc/blanc ruban

Poster Guard® Bollard couverture CL1385O, 4-1/2" ø X 52" H, blanc/blanc ruban

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Post Guard® est un manchon de protection qui s’adapte facilement et en toute sécurité au-dessus de messages. Il économise temps et coûts en éliminant la constante gratter et repeindre des messages de poteau d’amarrage. Poste de garde couvre sont résistant à la décoloration et ultraviolet stable. La couverture de chaque poste de garde a 2 bandes réfléchissantes qui augmentent la visibilité et la sécurité. Excellente protection à la recherche pour les installations avec une grande variété de couleurs et de tailles.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Largeur de bande 3/4 en
  • Diamètre 7-1/3 po (18,63 cm)
  • Diamètre intérieur 7 in (17,78 cm)

Détails du produit

  • Famille de couleurs de bande Blanc
  • Assemblage requis Oui
  • Type Manchon de borne lisse
  • S' inscrit 7" post
  • Marque Poste de garde
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant CL1386I
  • Forme Rond
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 5 an UV Protection
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Post Guard® d’installation en mousse pour couvercles de bornes, gris

30,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poster Guard® Bollard couverture CL1386I, 7 H "Diamètre X 60 », blanc/blanc ruban

Poster Guard® Bollard couverture CL1386I, 7 H "Diamètre X 60 », blanc/blanc ruban

Article nº : WBB895206

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant