Prix : 149,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 149,95 $ ch.
- Achetez 4-10 139,95 $ ch.
- Acheter 11+ 135,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Post Guard® est un manchon de protection qui s’adapte facilement et en toute sécurité au-dessus de messages. Il économise temps et coûts en éliminant la constante gratter et repeindre des messages de poteau d’amarrage. Poste de garde couvre sont résistant à la décoloration et ultraviolet stable. La couverture de chaque poste de garde a 2 bandes réfléchissantes qui augmentent la visibilité et la sécurité. Excellente protection à la recherche pour les installations avec une grande variété de couleurs et de tailles.
Poids &Dimensions
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Largeur de bande 3/4 en
- Diamètre 7-1/3 po (18,63 cm)
- Diamètre intérieur 7 in (17,78 cm)
Détails du produit
- Famille de couleurs de bande Aucune cassette
- Assemblage requis Oui
- Type Manchon de borne lisse
- S' inscrit 7" post
- Marque Poste de garde
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant CL1386MM72
- Forme Rond
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 5 an UV Protection
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Post Guard® d’installation en mousse pour couvercles de bornes, gris
Article nº : B2241765
Pas encore évalué
30,95 $
Poster Guard® Bollard couverture CL1386MM72, 7 H "Diamètre X 72 », vert W/No Tape
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires