Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Post Guard® Bollard couvrir l’an de 4502, 12-3/4" ø X 60" H, jaune W/formalités administratives

Post Guard® Bollard couvrir l’an de 4502, 12-3/4" ø X 60" H, jaune W/formalités administratives

Article nº : WBB895216

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-3 315,95 $ ch.
  • Achetez 4-10 309,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 299,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Poster Guard® Bollard couverture CL1385HD, 4-1/2" ø X 52" H, Orange/blanc ruban

Poster Guard® Bollard couverture CL1385HD, 4-1/2" ø X 52" H, Orange/blanc ruban

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 4" HDPE Dome Top, Jaune

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 4" HDPE Dome Top, Jaune

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 6" HDPE Dome Top, Rouge

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 6" HDPE Dome Top, Rouge

Poster de la couverture de Bollard Guard® 3507R, 10-7/8" ø X 60" H, jaune W/formalités administratives

Poster de la couverture de Bollard Guard® 3507R, 10-7/8" ø X 60" H, jaune W/formalités administratives

Poster Guard® borne couvercle, 8 7/8 "dia. x 52" H, Yellow W / bande rouge, 8x52YR

Poster Guard® borne couvercle, 8 7/8 "dia. x 52" H, Yellow W / bande rouge, 8x52YR

Poster Guard® Bollard couverture CL1385C, 4-1/2" ø X 52" H, gris W/formalités administratives

Poster Guard® Bollard couverture CL1385C, 4-1/2" ø X 52" H, gris W/formalités administratives

Post Guard® Bollard couvrir 4502YN, 12-3/4" ø X 60" H, ruban jaune de W/No

Post Guard® Bollard couvrir 4502YN, 12-3/4" ø X 60" H, ruban jaune de W/No

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 4'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 3'L, Jaune

Post Guard® est un manchon de protection qui s’adapte facilement et en toute sécurité au-dessus de messages. Il économise temps et coûts en éliminant la constante gratter et repeindre des messages de poteau d’amarrage. Poste de garde couvre sont résistant à la décoloration et ultraviolet stable. La couverture de chaque poste de garde a 2 bandes réfléchissantes qui augmentent la visibilité et la sécurité. Excellente protection à la recherche pour les installations avec une grande variété de couleurs et de tailles.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 60 in (152,4 cm)
  • Largeur de bande 1 in (2,54 cm)
  • Diamètre 13-5/8 po (34,61 cm)
  • Diamètre intérieur 13 in (33,02 cm)

Détails du produit

  • Famille de couleurs de bande Rouge
  • Assemblage requis Oui
  • Type Manchon de borne lisse
  • S' inscrit 13" post
  • Marque Poste de garde
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant AN 4502
  • Forme Rond
  • Couleur Jaune
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Post Guard® d’installation en mousse pour couvercles de bornes, gris

30,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Post Guard® Bollard couvrir l’an de 4502, 12-3/4" ø X 60" H, jaune W/formalités administratives

Post Guard® Bollard couvrir l’an de 4502, 12-3/4" ø X 60" H, jaune W/formalités administratives

Article nº : WBB895216

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant