Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Poster Guard® Bollard couverture CL1385CC64, 4-1/2" ø X 64" H, gris Tape W/No

Poster Guard® Bollard couverture CL1385CC64, 4-1/2" ø X 64" H, gris Tape W/No

Article nº : WBB895217

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Orange
  • Gris

Gris

Prix : 109,95 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-10 109,95 $ ch.
  • Acheter 11+ 105,95 $ ch.

Quantité

Les clients ont également été consultés

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Kit de connecteur droit ® Interion pour les partitions de bureau

Poster Guard® Bollard couverture CL1385HD, 4-1/2" ø X 52" H, Orange/blanc ruban

Poster Guard® Bollard couverture CL1385HD, 4-1/2" ø X 52" H, Orange/blanc ruban

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 4" HDPE Dome Top, Jaune

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 4" HDPE Dome Top, Jaune

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 6" HDPE Dome Top, Rouge

Global Industrial™ Smooth Bollard Post Sleeve, 6" HDPE Dome Top, Rouge

Poster Guard® borne couvercle, 8 7/8 "dia. x 52" H, Yellow W / bande rouge, 8x52YR

Poster Guard® borne couvercle, 8 7/8 "dia. x 52" H, Yellow W / bande rouge, 8x52YR

Poster Guard® Bollard couverture CL1385C, 4-1/2" ø X 52" H, gris W/formalités administratives

Poster Guard® Bollard couverture CL1385C, 4-1/2" ø X 52" H, gris W/formalités administratives

Eagle Bollard nervuré Post Sleeve 8" jaune, 1738-YL

Eagle Bollard nervuré Post Sleeve 8" jaune, 1738-YL

Poster Guard® Bollard couverture CL1385CC, 4-1/2" ø X 52" H, gris Tape W/No

Poster Guard® Bollard couverture CL1385CC, 4-1/2" ø X 52" H, gris Tape W/No

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Borne de sécurité en acier industriel™ Global avec ruban de danger noir, 4,5 po P x 42 po H

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Global Industrial™ Column Protector, ouverture 8 », jaune

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Garde-corps de sécurité industrielle™ Global, 4'L, jaune

Table à langer – 9012

Table à langer – 9012

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Cogan® barrière de rail en acier robuste, 5'L, Jaune

Post Guard® est un manchon de protection qui s’adapte facilement et en toute sécurité au-dessus de messages. Il économise temps et coûts en éliminant la constante gratter et repeindre des messages de poteau d’amarrage. Poste de garde couvre sont résistant à la décoloration et ultraviolet stable. La couverture de chaque poste de garde a 2 bandes réfléchissantes qui augmentent la visibilité et la sécurité. Excellente protection à la recherche pour les installations avec une grande variété de couleurs et de tailles.

Poids &Dimensions

  • Hauteur 64 in (162,56 cm)
  • Largeur de bande 3/4 en
  • Diamètre 5 in (12,7 cm)
  • Diamètre intérieur 4-3/4 po (12,07 cm)

Détails du produit

  • Famille de couleurs de bande Aucune cassette
  • Assemblage requis Oui
  • Type Manchon de borne lisse
  • S' inscrit Poteau 4-1/2 »
  • Marque Poste de garde
  • Matériau Polyéthylène
  • Numéro de référence du fabricant CL1385CC64
  • Forme Rond
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 5 an UV Protection
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Post Guard® d’installation en mousse pour couvercles de bornes, gris

30,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poster Guard® Bollard couverture CL1385CC64, 4-1/2" ø X 64" H, gris Tape W/No

Poster Guard® Bollard couverture CL1385CC64, 4-1/2" ø X 64" H, gris Tape W/No

Article nº : WBB895217

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant